用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
主な適合純正品番3SP-25870-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
PIC18F248 / 258 / 448 / 458 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
材質ポリプロピレン
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
関連キーワード