材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状水切防水
アース端子なし
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M6(ザガネケイ18)
部品名称サラバネザガネツキナツト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.55MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoAD471 本体部品_No.30、MD575 本体部品_No.30、MS035T-1 本体部品_No.19、MS057T 本体部品_No.3、MK035SP 本体部品_No.15、MD4020L 本体部品_No.24、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.20、MD6020TS 本体部品_No.43、MK055 薬剤タンク部品_No.14、MS035SP 本体部品_No.15、MD6020 本体部品_No.43、DK-57S-3 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MK030SP 本体部品_No.5、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、MD-J40 本体部品_No.20、DK-57-3 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、SSA-G540 カバー部品_No.26、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.22、DK-57-2 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.35、GS30D 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称スナツプ リング
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoMD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.19、MD575G-15-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、DKJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スナップ リング_No.20、GD600 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 スナップ リング_No.23、BL8100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.19、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、MD220K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スナップ リング_No.36など
1セット(5個)
¥300
税込¥330
7日以内出荷
規格ヨビ7
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoMD4010K本体部品_No.26、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.17、MS035D 薬剤タンク部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.38、DK-57-3 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、MD575 本体部品_No.32、MS045K 薬剤タンク部品_No.29、MD3020K-9 タンク,背負枠部品_No.37、MS055T 本体部品_No.10、MD-J60 本体部品_No.32、MS046 薬剤タンク部品_No.29、MS035KD 薬剤タンク部品_No.19、MD405 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.18、AD572 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、DK-J60T 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.44、MK055 本体部品_No.10、SP-M055T 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.10、MD4020K本体部品_No.26、MD4020L 本体部品_No.26、AD572S 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、DK-57S-3 本体部品 フアスナ ヨビ7_No.37、MS055D 本体部品_No.10など
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード