複数使用時や消耗・破損した際の
MFA専用の交換センサープローブ
センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。
使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください
質量(g)2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65
材質(フレーム)AES/ポリイミド
色(フレーム)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
素材ナイロン ポリウレタン
再生紙使用マーク適合
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。
好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。
座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。
ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350
質量(kg)3.9
高さ(mm)790
奥行(mm)480
耐荷重(kg)80
背もたれあり
材質(シート)塩化ビニル
材質(フレーム)スチールパイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910
材質(座面)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SH(mm)320~620
グリーン購入法適合
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340
再生紙使用マーク適合
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様プッシュ回数:約833回
材質HDPE
容量(mL)100
アズワン品番64-8872-37
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に
形状1眼型
機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き
質量(g)43
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色ブルー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
再生紙使用マーク適合
500mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-33
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥579
税込¥637
欠品中
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-34
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ
再生紙使用マーク適合
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
マイクロファイバー素材で滑らかな肌触りとシックな色合いのライトブラウン・グレー。ニット素材で柔らかな質感と鮮やかな発色のブルー・ピンク・ブラック。
材質ポリエステル
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×350×64
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回
セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本
材質HDPE
容量(mL)(小)30、(大)50
アズワン品番64-8872-39
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥439
税込¥483
欠品中
セブンポーズポジションは美しい座姿勢で作業でき、腰への負担が低減されます。
しかしながら同一姿勢での長時間作業は腰回りの血流悪化を招き、筋肉ストレスを受けます。そんな時は座面角度を調整しひざ当てパッドを折りたたむことで普通の作業椅子のように座れるスツールポジションをとってリフレッシュでき、気持ち新たに作業できます。
クッションを起こして背もたれにするとソファポジションでリラックスした姿勢がとれいます。
運搬・収納時はコンパクトに折りたため、持ち手が付いて運びやすく、また自立するので収納場所を選びません。
材質ポリエステル、スチールパイプ
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×670×485
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×800
適応身長(cm)140~180
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リクライニング14段階ギア調整(1段階6°)
再生紙使用マーク適合
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
iPhone8/7/6s/6兼用 衝撃吸収フィルム
指紋防止・クリアタイプ
衝撃吸収
衝撃吸収素材により、液晶パネルに100gの鉄製品を1.5mの高さから落下させても割れません。(テスト済)
指紋防止
指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工。
高光沢
不純物が混在しない透明度の高いフィルムにより、写真や動画を色鮮やかに再現。
気泡ゼロ
特殊なシリコン粘着剤により、自然にエアーが抜け気泡が入らない。
貼り直しOK
失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。
対応機種iPhone8/7/6s/6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性衝撃吸収、指紋防止、高光沢、気泡ゼロ、貼り直しOK
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック、枠/樹脂(白木調)
質量(kg)1.8
色セード/クリア(シボ柄入)
直径(Φmm)474
高さ(mm)202
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)577
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.2
色(本体)セード/クリア(シボ柄入)
光束(Lm)2450
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
消費電力(W)24.2
適合~4.5畳
材質セード/プラスチック
質量(kg)1.4
色セード/クリア
直径(Φmm)394
高さ(mm)167
取付方式ワンタッチ取付
全高(mm)542
コード長さ(mm)375
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
色(本体)セード/クリア
光束(Lm)2600
高さ調節コード収納型
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数4.5畳
スイッチ種類ひもスイッチ
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)1830
実用トルク範囲(N・m)271~1220
形状ピストルタイプ
全長(mm)217
質量(kg)3.4
空気消費量(L/min)241
エアーインレット(インチ)3/8
適合ホース内径(Φmm)13
差込角(sq.)24.4(1インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
77日以内出荷
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。
室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。
数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。
JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。
りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。
1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。
緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。
防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。
階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に
寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値)
輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス
使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境)
使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃
発光時間(時間)約6~8
再生紙使用マーク適合
EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。
EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。
スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。
追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。
さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。
EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。
EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。
また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。
イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。
EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。
IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。
最大36 W 出力/PoE+ポート。
3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。
受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。
高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。
240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
先端形状クリップタイプ
コード長さ(cm)(ストラップ)10
直径(mm)(スパイラルコード)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)約75
再生紙使用マーク適合
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相2線 1線接地 100V、単相2線 1線接地 200V、単相2線 中性点接地 200V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)6.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
AGN-2シリーズは、SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、公称放電電流8/20μs 10kA、最大放電電流8/20μs 20kAに対応したクラスⅡSPDのハイエンドモデルです。SPDプラグ内部にAC220V 80kAの遮断定格を有するSPD分離器を内蔵しており、外部SPD分離器が不要なため、省スペースに対応できます。
仕様SPD分離器:内蔵(AC220V 80kA)、低圧側のTOV:耐える、対地間の電圧スイッチング素子(GDT):有り
適合単相3線 中性線接地 100V/200V、三相3線 Δ結線 1線接地 200V、三相4線 Y結線 中性点接地 100V/173V
取付方式レール取付(35mm幅)または 取付金具(オプション)による直接取付
外形寸法(mm)50 × 110.5 × 92.7(警報接点有り)
規格JIS C 5381-11
構造プラグイン
表示(故障)正常時:LED(緑)点灯 停電/故障時:LED消灯
適合電線(mm2)3.5~14、(推奨)ライン側3.5 接地側5.5mm2
取付場所屋内または盤内
接続端子M5ネジ端子(M5用圧着端子を使用して接続)
動作温度、湿度範囲-40~+7 相対湿度:95以下
モード(防護)L-L、 L-E
最大使用電圧(V)(連続)AC280V
公称放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :10、L-L間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)L-E間 :20、L-L間 :10
電圧防護レベル(V)(Up)L-E間 :1.5kV、L-L間 :1.4kV
RoHS指令(10物質対応)対応
警報接点電気式
短絡電流(A)SPD単体でAC220V 80kA
再生紙使用マーク適合
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。
PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。
最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。
適合規格JIS C 5381-21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5)
最大使用電圧(V)DC60
最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4
電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型
光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。
最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。
Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上)
'-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード