RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
取付方式シャ-シ取付
シリーズSP
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプソケット
併用可能製品SP2リレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
HX-P/SP2シリーズ.電流の正確な測定を可能にするプライマリ接続内蔵のオープンループホール効果電流トランスデューサ。.オープンループ(低電力消費)AC、DC、ミックスドシグナル測定拡張測定範囲(3xlpn)小型HX03-20(23.5x15.8x19mm)HX25-50(20x19x15.4mm)マルチターンプライマリユニポーラ電源動作温度範囲:-25→+85℃供給電圧:12/14Vdc負荷抵抗:2KΩ絶縁テスト電圧:3kV周波数帯域幅:50kHz本体材質:UL94-V0重量8g
寸法(mm)ボア:0.8
全幅(mm)23.8
全高(mm)20.5
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)12→15
入力電流(A)5
動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)23.7
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)600
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比25.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22
シリーズHTFS
全幅(mm)40
全高(mm)46.3
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)5
入力電流(A)1200
動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)17
巻数比50.00069444
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
用途油圧マニホールド等
精度±3%
最小単位0.1
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。
単能形。
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状。
樹脂ハンドル付。
用途ブレーキフレアナット用。
精度±3%
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。
アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。
電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。
溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。
操作が簡単で補助治具一切不要です。
用途アーク・スポット用
色棒端/赤
こんなお得な商品も!

パーツケース 浅型 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色クリア
材質コーポリマー
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
●架空ケーブルの防護と標識
用途架空ケーブルの防護と標識に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス
色シルバー
強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!
用途木材・コンクリートなどにも書けます。
商品タイプ本体
質量(g)12
方式ノック式
芯径(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。
材質コーポリマー
色クリア
タイプフリー
仕切りフリータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃幅(mm)18
仕様プラケース入
種別大
アズワン品番64-3670-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11
材質スチール
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)
材質ステンレス
色ブラック
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。
ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ上質紙
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色ブラック
質量(g)130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン
使用周囲温度(℃)-15~+60
用途188専用取替えパーツ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂
コンセント個数3
コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能雷ガード
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。
プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
適合電気用品安全法(PSE)
材質ABS樹脂
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×80
適合地域日本国内
プラグ形状2P
プラグタイプ収納式スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)775
差込口形状2P
バリスタ電圧(V)470
最大サージ電流(A)1800
耐雷サージあり
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
機能雷ガード
定格容量(W)1500
バリスタ電圧(V)470
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
シャッターほこりシャッター付き
絶縁種別絶縁キャップ
スイッチなし
コンセント形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレス鋼板
テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプカーペットピン
サイズ全長34mm
材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ