材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
SPCC‐SD 冷間圧延鋼板 ダル仕上げ
SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯
SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。
仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。
加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。
SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。
一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。
強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。
スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。
冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。
塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。
加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。
最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど
質量(kg)0.5~423.9
板厚(mm)1.6~12.0
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
SPCC‐SB 冷間圧延鋼板 ブライト仕上げ
SPCC-SD JISG3141:2017 冷間圧延鋼板及び鋼帯
SPCC(冷間圧延鋼板)は熱延鋼板とくらべ、冷間圧延をすることで、より板厚の精度が高くなります。
仕上げの手法でSDはダル肌(ザラザラした肌、梨地とも呼ばれます。)、SBはブライト肌(つるつるした肌)を示します。
加工性に優れ、絞り成型にも多用され、穴あけ加工や曲げ加工、一般的なプレス加工も可能です。
SPCCは、表面は滑らかで見栄えがよいですが、オイルなどにより一時的に錆び難くしているだけのため、加工後は塗装やめっき処理を行わないとほぼ確実に錆びていきます。
一般的な成形性を求められるプレス加工から、絞り加工(深絞りには不向き)まで幅広く使うことができます。
ミガキ、コールド、ミガキ鋼板とも呼ばれることもあります。
用途パイプ・鋼製家具・弱電・自動車・ドラム缶・建機・農機具(後塗装)・住宅の一部
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)0.3~6.0
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯
SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。
表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。
サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。
表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。
以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)1.6~3.2
サービス分類オーダー・加工
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法t(mm)3.2
寸法D(Φmm)22.5
寸法W(mm)10
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20080
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)180
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)154
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード11759
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)154
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)3.2
寸法E(mm)4.7
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)60
寸法D3(Φmm)12.6
表面仕上げ生地
タキゲンコード11739
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

横押し型トグルクランプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
トラスコ品番455-8839
適合機種イズミ油圧工具
種別パンチャ
質量(kg)3.3
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。
一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部
ドレンプラグ、給油プラグ
パイプフランジ部継手
その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止
材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)
型式WF
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
2ポスト9U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
材質スチール(SPCC)
表面処理三価クロムメッキ仕上
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。
鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。
鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。
また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。
例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。
ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。
なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。
SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22
サービス分類オーダー・加工
グラフィックボードの垂れ下がりを防止! マグネット式ショートタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ショートタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はS ショートタイプ:対応高さ 30mm~160mmまで対応しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約80
仕上黒色塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容サポートステイ1個・延長ステイ・磁石2個・フック1個・組み立てネジ一式
材質SPCC(鉄)
質量(g)約120
仕上黒色塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取付面が2方向選べるようになっています。
用途配電盤・分電盤・工作機械等
材質/処理(ハウジング)ZDC/Ni(梨地)(ベース)ZDC/Ni(ヨーク)SPCC/Zn(マグネット)フェライト(キーパー)SPCC/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ