45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

2穴のパンチ穴に差し込むだけの簡単ファイリング。 綴じ具でファイルをした後でも、つづりひもを穴に通してまとめることができます。
ライトグレー 材質ポリプロピレン(再生率95%) 幅(mm)9 全長(mm)113 高さ(mm)4 収納枚数約20 穴間隔(mm)80 綴じ幅(mm)約3
1パック(50本)
349 税込384
当日出荷

1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PET タイプスタンダード 厚さ(μm)100
1パック(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニッサチェインステンアイストラップ
エコ商品
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。 お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。 弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
サイズ(号)8 寸法(Φ×mm)7.8×201 材質(毛)人造毛(特殊ポリエステル毛)
1本
409 税込450
翌々日出荷

ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2 特性防爆
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。
質量(g)約75 電源(V)AC100-240、50/60Hz コード長さ(m)約1(充電器) 本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし) 連続使用可能時間1回の充電で約40分 充電時間(時間)約8(室温0~35℃) アズワン品番8-8590-11
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ファーステックサインプレート
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3 精度(mm)0.005 硬度(°)HRC55
1台
69,980 税込76,978
30日以内出荷

端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28 トラスコ品番827-8962 電線仕様-太さ(mm2)2 特性防爆
1台
399,800 税込439,780
46日以内出荷



端子形状板形 種類絶縁付圧着端子 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シグマ光機偏光フィルター
2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイセルミリオンガイド ZGシリーズ
エコ商品
材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2 RoHS指令(10物質対応)対応 予圧標準予圧
1台
46,880 税込51,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ製品です。各種の文字高さの製品を取り揃えています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 571 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V動作温度レンジ = -40 → +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷





・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状フランジ形 全長(mm)スプライン軸:500 サイズ50 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)112 寸法d(mm)4 寸法D(mm)75 寸法W(mm)40 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)17.5 P.C.D(mm)91 寸法Df(mm)113 H(mm)16 h(mm)11 寸法Ds(mm)47 外筒有無個数:2
1個
102,790 税込113,069
60日以内出荷


・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状フランジ形 全長(mm)スプライン軸:500 サイズ50 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)112 寸法d(mm)4 寸法D(mm)75 寸法W(mm)40 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)17.5 P.C.D(mm)91 寸法Df(mm)113 H(mm)16 h(mm)11 寸法Ds(mm)47 外筒有無個数:1
1個
72,865 税込80,152
60日以内出荷

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状フランジ形 全長(mm)スプライン軸:1000 サイズ50 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)112 寸法d(mm)4 寸法D(mm)75 寸法W(mm)40 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)17.5 P.C.D(mm)91 寸法Df(mm)113 H(mm)16 h(mm)11 寸法Ds(mm)47 外筒有無個数:2
1個
141,265 税込155,392
60日以内出荷

・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様 形状フランジ形 全長(mm)スプライン軸:1000 サイズ50 タイプスプライン軸:研削軸 寸法L(mm)112 寸法d(mm)4 寸法D(mm)75 寸法W(mm)40 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)17.5 P.C.D(mm)91 寸法Df(mm)113 H(mm)16 h(mm)11 寸法Ds(mm)47 外筒有無個数:1
1個
111,340 税込122,474
60日以内出荷


1個
13,906 税込15,297
8日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
500 税込550
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50
仕様●最小ケーブル径:50mm●最大ケーブル径:56mm●色:黒●内径:50mm●材質:PP●最大バンドル直径:56mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3mm●長さ:1m アズワン品番65-7362-95
1個
8,898 税込9,788
欠品中

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
899 税込989
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

複合材料(CFRP)加工用。 特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。 KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質超硬 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

こすると消えるフリクションシリーズに、手帳に便利な消せるスタンプ「フリクションスタンプ」新登場!裏抜けしにくいインキだから紙面はずっとキレイなまま!! フリクションスタンプのたのしい3つのポイントをご紹介。印面デザインは30種類増えて60種類。キャップを外して、そのまま押せる浸透印だから手帳やカード、手紙にポンポン押せる! フリクションスタンプの使い方を動画で紹介します。 →フリクションスタンプの使い方 フリクションシリーズの詳しい商品特性はこちらをご覧下さい。 →フリクションシリーズ商品情報 フリクションスタンプは手帳の書き込みに最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インクフリクションインキ 寸法(mm)55×14×14 種類スタンプ 方式キャップ式 印面種別浸透印
1本
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン ブラック 質量(g)102.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷