従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品C-HD2535/YD-N90:10本
表面処理デュラルコート
板厚(mm)4.5
使用接合具鍋ビス
N値7.0以下
告示1460号第2号り、ぬ
建材試験センター第03A1466号
短期基準接合耐力(kN)37.3
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)
表面処理電気亜鉛メッキ
柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)
材質JIS G 3131 SPHC
付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100
表面処理プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
N値3.8
告示1460号第2号ち
短期基準接合耐力(kN)20.4
1個
¥759
税込¥835
6日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当り
トラスコ品番787-0396
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1組
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。
トラスコ品番381-4548
材質スチール(FCD450/SPHC)
質量(kg)0.5
適合レールN20HR
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
ピンが抜差しになっており、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX。
材質鉄(SPHC)
表面処理ピンのみ三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)465
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)104
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合日軽・三菱アルミブロック
材質SPHC(熱間圧延鋼板)
表面処理静電塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
木製の扉と車をつなぐ金具として。
用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。
トラスコ品番381-4505
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.7
適合レールN20HR
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。
金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。
当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
材質JIS・G3131 SPHC 相当
付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本
寸法(mm)180×40×6
規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号
表面処理デュラルコート
耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
寸法L=409(有効調整寸法105mm)
表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
¥719
税込¥791
10日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。
用途壁面取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0477
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレール吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0329
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.2
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質本体:SPHC
表面処理ユニクロ
同梱部品W3/8、六角ナット2個
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。
トラスコ品番381-4700
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
穴径(Φmm)9.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用
材質SPHC
質量(g)289
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板(SPHC)
板厚(mm)1.6
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)88
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルを踏むことにより動きをロックします。
Φ75固定・自在キャスターに対応します。
適合グリーンフレームN
材質本体:SPHC/ボルト・ナット:鉄
質量(g)686
シリーズGF
キット内容Φ75キャスターロック×1/TナットL(M8)×4/六角穴付ボルト(M8×12)×4
1個
¥5,491
税込¥6,040
当日出荷
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
さび止め塗装
平ふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別建築
質量(g)449
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番381-4483
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
耐荷重(kg)51/個
適合レールN20HR
吊車単車
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。
仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工
材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番855-8689
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.29
品名ツール単車
耐荷重(kg)100
適合レールN40-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
・横長穴仕様のため、扉の前後調整が可能です。・バネ入りで扉が自動に閉まる自閉式です。・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。・SUS カシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。・左右兼用型です。・2.3mmライナーは不要です。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)434
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取付扉厚(mm)35~45用
1個
¥679
税込¥747
6日以内出荷
レバーが大きいため、操作性が良くなっています。
用途計測機器・工作機械・建設機械等
材質SPCC、SWRM、S、SPHC
質量(g)129.5
部品名称キーパー、アーム、リベット、ベース、レバー
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])491[50]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。
内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。
マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。
マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。
タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。
アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます)
ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具
材質スチール(SPHC)
用途建設機械・特装車
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)4800
寸法L1(mm)1200
寸法t(mm)4.5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)55
寸法W(mm)70
表面仕上げ生地
タキゲンコード11674
1個
¥8,040
税込¥8,844
4日以内出荷
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
種別建築
質量(g)455
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。
用途主にカーブレールに使用する吊り車です。
トラスコ品番855-8691
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.41
品名単車2型
耐荷重(kg)50
適合レールN20-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
前へ
1
...
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
次へ