59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-1121用SpO2センサ。モニタリング用
仕様●適応機種:TM-1121 アズワン品番65-3866-32
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TM-1121用SpO2センサ。スポット用
仕様●適応機種:TM-1121 アズワン品番65-3866-31
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

SpO2延長ケーブル
仕様ネルコア製センサ用 適合機種TM-2590 アズワン品番65-3866-26
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人・新生児 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプラップ コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 アズワン品番7-9204-07 適応体重(kg)3未満もしくは30以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四肢での脈波が得にくい場合に。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合成人 材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプ コード長さ(m)1.1 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:ネルコア アズワン品番7-9204-13 適応体重(kg)30以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂 タイプハード コード長さ(m)1.1 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:ネルコア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m)0.9 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:ネルコア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な固定力を持った樹脂製装着部のセンサーです。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質ABS樹脂 タイプハード コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム タイプソフト コード長さ(m)1.5 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:日本光電 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着部が軽量で柔らかいため、患者の負担軽減につながります。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質シリコーンゴム タイプソフト コード長さ(m)1.1 測定精度【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー互換:ネルコア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000043 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リユーザブルSpO2センサ耳測定タイプ(NV905-16、NV903-01XP)専用の交換用イヤーハンガーです。
アズワン品番7-9204-22
1個
899 税込989
当日出荷

四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) 測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合【患者】30kg以上 コード長さ(m)耳/1.5 仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人 アズワン品番7-9204-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

リユーザブルSpO2センサNV605-16専用の交換用ラップタイプ装着補助テープです。
アズワン品番7-9204-21
1箱(12本)
3,998 税込4,398
当日出荷

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン) ケーブル長(m)0.9 測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上 仕様【互換メーカー】ネルコア アズワン品番7-9202-18 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
当日出荷

SP-O24 シャッター軽くな~る WAKI 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分リチウムグリス、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(ベトベト)、サビ防止 使用の目安平均的な倉庫シャッター約2枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所ガレージ・倉庫・店舗シャッター用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
899 税込989
当日出荷

SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI 動画あり
動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!。窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。シャッターの種類別に2タイプあります。【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。
用途シャッターの開閉を潤滑にします。 成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPG タイプ潤滑(サラサラ) 使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分) 使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18.7mL 危険物の性状非水溶性
1缶(70mL)
799 税込879
当日出荷

明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OSPO-2 桐の冷蔵こめ櫃2kg kirisai 動画あり
●桐の保存容器。調湿性に優れ、お米はもちろん、玄米、シリアル、パスタ等の保存に最適です。水洗い可能でお手入れも簡単です。●冷蔵庫に入れやすい設計(75mm とスリムなサイズで冷蔵庫のドアポケットに収まります。また、冷蔵庫の野菜庫などの引き出しにも収まりやすい設計になっています。)●掴みやすく、注ぎやすい(側面のくぼみと鋭角の注ぎ口は片手でも持ちやすく、女性にも使いやすい設計。)●片手で計れる計量蓋つき(本体蓋はお米を計れる計量カップとしても使えます。内側の板の高さまでが約1 合となり、指で擦り切らずに計れます。)●様々な食材の保存に(お米以外にも、玄米やシリアル、パスタ、ナッツやコーヒー豆など様々な食材の保存容器としてお使いいただけます。)
材質天然木(桐材) 容量(kg)2 表面処理自然塗料 本体質量(kg)0.21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×190×273
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

●コンパクトな桐の米びつ。調湿性に優れ、お米の保存に最適。水拭き可能でお手入れも簡単です。●底の方のお米がいつも前から取り出せる(従来の米びつは上から順にお米を取る為、底の方が取りづらく、お米の補充をすると古いお米がたまりやすくなります。kirisai の米びつは常に前方の扉から下の層のお米を取り出せる構造になっており、上から新しいお米を補充しても古い米がたまりにくく、順番に消費していくことができます。)●扉が片手で開閉できる(することが多い家事の中でも活躍する片手で開閉できるフラップ式の収納扉を採用。前から取り出せるため、戸棚下に置いても取り出しやすく、置き場所を選びません。)●お手入れ簡単(上部は落とし蓋になっており、お米の残量を確認したり、お米を上から取り出す際に便利です。又、お米の補充やお入れの際は蓋を取り外すことが可能です)
材質天然木(桐材) 表面処理自然塗料
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なサイズのパウンドケーキ型に使用できるフリーサイズのクッキングシートです。 テフロン製で洗ってくり返し使用できます。 焼きムラのできやすい紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。 パウンドケーキの他、ミートローフ作りにもおすすめです。 洗った後フックに掛けられる便利な穴付きです。
仕様●シートサイズ:22×23.5cm●適合サイズ:パウンドケーキ型底面の長さ14~27cm、幅~10cm、高さ~6.7cmに対応 ※適合サイズは目安です。●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:12g×2枚●耐熱温度:260℃ アズワン品番67-5216-52
1セット(1組×2枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

タイヤ:キャストナイロン 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 耐油性・耐磨耗性・高弾性・耐薬品性
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番802-1433 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 偏心(mm)65 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置 自在・固定が同じ取付ピッチ
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)キャストナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2→1アクションの検査により作業効率が向上します。
材質ゲージ部:ゲージ鋼
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカー日本光電
1本
13,380 税込14,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカーネルコア
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performance
アズワン品番67-0426-96
1個
9,298 税込10,228
33日以内出荷


仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質ABS樹脂 測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式2波長分光測光法 表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

材質PC、TPU、アルミニウム合金 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×30×49 対応機種AirPodPro(第2世代) 耐衝撃性能落下122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カワヨシディバッグ
用途たくさんポケットがありますので、色々分けて収納でき便利です!背面ウレタン入り。ショルダーベルト長さ調節可能です。 質量(g)410 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)45 生地メッシュボンディング 横(cm)31 ポケットメッシュファスナーポケット、ラウンドファスナーポケット(小)、ラウンドファスナーポケット(大)、ラウンドファスナーポケット横長。 奥行き(cm)13
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1本
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左
1本
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)