水だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
空隙のあるオープンな構造で、目づまりしにくく、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
廃液処理コストの大幅な削減に貢献します。
材質ナイロン繊維
厚さ(mm)約20
色茶
樹脂ワックス面を、洗浄しながら、なめらかに調整。
日常的な洗浄の際に、少しずつ床面をなめらかに調整するので、光沢低下を抑制し、長く美観を維持。
汚れが付きにくい表面になり、日常洗浄の負荷を軽減。定期洗浄や剥離洗浄の周期を延長
材質ナイロン繊維
色茶
フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット
仕様(適用ドラム缶数)2本
材質HDPE
質量(kg)20.4kg
サイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm
容量(L)120
アズワン品番4-562-03
危険物の類別非危険物
負荷質量(kg)(最大)1500
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状ベース式
寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)約4.8
タイプサポートピラー
仕上焼付塗装
「サポートピラー」はシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えるご提案です。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,複合ビル,病院
材質本体:スチール+持ち手:アルミ鋳物
形状固定式
寸法(mm)支柱Φ48.6(t3.2)×H850 持ち手Φ28×W180
質量(kg)約4.8
タイプサポートピラー
仕上焼付塗装
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m
質量(kg)13.6
出力【駆動源】AC100V/1000W
最大吐出量(L/min)1.8
最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2)
チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019")
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-10・15
1個
¥27
税込¥30
7日以内出荷
1ケース(10枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様監視対象:流体、ガス検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:85 → 260 V ac接続タイプ:ねじ最大圧力:25kPa素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:4 → 20 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-50・100
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
1ケース(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1ケース(10枚)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
対応商品MPV-20・30
1個
¥30
税込¥33
7日以内出荷
水だけで強力な表面洗浄ができます。
はく離剤などの強力なケミカル製品を用いずに、水だけでしっかり床ワックスを研削します。
作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続の作業(ワックスの重ね塗り)が効率的・効果的に行えます。
目づまりしにくいオープンな構造のため、広い面積を効率よく作業するのに適しています。
用途狭い面積の作業、動線や出入口付近など、汚れが目立つ場所、ワックス表層だけを除去する場合
色茶
トラスコ品番759-2434
材質ナイロン繊維、酸化アルミニウム
厚さ(mm)20
質量(g)30
タイプ広い面積用
縦(mm)115
横(mm)250
1セット(5枚)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
お手軽レンジメニューにイチオシ! ホット惣菜からお手軽レンジメニューまで対応できる惣菜容器です。
材質SPP
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:総合的な学習の時間やSTEAMの授業など、クラスでFLLを実施するためのセットです。30人~40人の生徒が参加できます。12回で構成されるカリキュラムの最後には、学内FLL競技会を実施できるようになっています。
セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)2組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト)10冊、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)2冊、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド)5冊、先生向け研修+継続サポート、スクールイベントガイド(学校内FLL大会運営ガイド)1冊、トロフィー1個、SPIKE(TM)プライム1組
型式SPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
アフターパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
マチ(mm)1300
危険物の類別非危険物
寸法(縦×横)(cm)43×22
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE CHALLENGEとは:FLL Challengeは9歳~16歳の青少年を対象とした世界最大規模の国際的なロボット競技会です。1998年に米国のNPO法人「FIRST」とレゴ社によってに設立され、日本では2004年から開催されています。現在、世界110カ国、約67,000チームが出場しており、毎年世界大会が世界数ヶ所で行われ各国の代表チームが参加しています。2008年にはアジア初の世界大会が東京で開催されました。競技は自律型ロボットで2分30秒の間にミッションの攻略を目指す『ロボットゲーム』と「イノベーションプロジェクト」「ロボットデザイン」「コアバリュー」の3分野の『プレゼンテーション』で構成されます。「イノベーションプロジェクト」では毎年大会から出されるテーマに対する研究活動を行い、大会では専門家の前で問題解決策を提案します。子どもたちが科学技術に親しみながらチームで取り組むFLLの活動は、プログラミング教育、アクティブ・ラーニングの実践であり、21世紀型スキルを身につけるのに適した教育プログラムとして世界中の教育機関でで導入されています。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:学校でFLLを初めて体験するためのお試しセット。部活動などでの導入に最適です。
セット内容FLLミッションセット(公式ロボット競技セット)1組、エンジニアリング・ノートブック(生徒用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、ロボットゲームルールブック(チーム用ガイド:ダウンロード版)、先生向け研修、SPIKE(TM)プライム1組
型式SPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
安くて軽く、持ち運びやすい商品です。みんなに喜んで貰えること間違いなし!贈答用商品です。
用途オールマイティーに使える食品保存バッグ。
寸法(mm)140×160
1箱(1枚×2000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン。ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能。左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる。通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート。防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能。ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載。一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間。[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター。7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)。メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる
仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M8 メネジ、アンカー
サイズ(mm)Φ30×40
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-40~+85
特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ
2018年トラスコ掲載ページ10 0633
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)約1.2
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!!
支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。
茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。
茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。
胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。
茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質耐候性ポリプロピレン
長さ(cm)11
内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5
適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
鮮やかな発色により、暗がりでも見えやすい。
ペン先が摩耗しにくく、インクがなくなるまで使用できます。
耐光性・耐水性に優れ、屋外での使用に適しています。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック用
建築資材・工業用へのマークチェック用
屋外用備品へのマーキング・ボルト・タッピングマークなど
種別油性
タイプ中字
線幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形
全長(mm)970
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15
適合替刃A型替刃
材質主材:ウレタンフォーム・メラミン化粧板・木合板・ABS樹脂/張材:ビニールレザー(PVC)
高さ(mm)450
幅(Φmm)900
適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ