材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
ソケットプランジャの専用レンチです。
市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
疲れにくさを追求し体圧分散性に優れた立体形状の座面が、身体への負担を軽減します。全体的に臀部を支えることによって、坐骨結節に集中する身体の圧力を分散し負担を軽減するので、長時間座り続けても疲れにくいです。車椅子座面のたわみを防止し、バランスよく安定した座り心地です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×100
材質カバー/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)アクリル樹脂、中材/ウレタン・ナイロン・PET、ハードボード/PP(ポリプロピレン)
洗濯方法洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可
質量(g)1150
側溝や道路の中心出しなどに便利です。 。スペースロッドW:左右の引出し尺はそれぞれ任意の位置に引き出せます。
タイプ左右非連動
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。
スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。
幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
水抜き穴を確保するスペーサーです。
予めモジュール取付ボルトを仮止めできる為、モジュール設置作業が容易にできます。
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316
使用温度範囲(℃)-196~360
最高使用圧力(MPa)25.5
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316
使用温度範囲(℃)-196~360
最高使用圧力(MPa)25.5
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。
用途めねじの精度確認に。
材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
関連キーワード