カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 制御機器(51)
  • バイク部品(44)
  • 切削工具(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 介護用品(5)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-120」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120 KEMETKEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
消しゴム レーダー SEED(シード)消しゴム レーダーSEED(シード)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
材質(本体)プラスチック、可塑剤シリーズレーダー材質(スリーブ)古紙入数1グリーン購入法適合
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
7,800税込8,580
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
車イス用グレーカラータイヤ。
グレータイプW/O
精密金切鋏厚物用 TOOL TOOL精密金切鋏厚物用TOOL TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)120刃長(mm)10材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
位置決め輪 トーホー位置決め輪トーホー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR1LAMP(スガツネ工業)
899税込989特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スチロール容器 BOLLスチロール容器BOLL
529税込582
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
63,940税込70,334
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
薪ラックスタンド YAMAZEN(山善)薪ラックスタンドYAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。材質金属(スチール)ブラック高さ(mm)1250奥行(mm)305キャスターなし棚段数(段)1取扱説明書(0.31MB)槽下から棚板までの高さ(mm)230
ノンシールチェーン 428SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 428SR スチールEKチェーン(68件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
379,800税込417,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
SRセパ ホーシン(HOSHIN)SRセパホーシン(HOSHIN)
13,980税込15,378
1ケース(300本)
5日以内出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ 山金工業ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ山金工業
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット材質(主な材質)スチール、アルミシルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)633キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)巻き芯内径(mm)Φ50以上必要取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
スピードコンビネーションレンチ Pro-AutoスピードコンビネーションレンチPro-Auto
849税込934
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
ノンシールチェーン 420SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 420SR スチールEKチェーン(80件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
389,800税込428,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ベストシーツ白 120×50M 1ケース 1巻×2箱入 ホギベストシーツ白 120×50M 1ケース 1巻×2箱入ホギ
23,398税込25,738
1ケース(2箱×1巻)
4日以内出荷
表裏:吸水/防水性のロールシーツ
寸法(cm)幅120×50M巻アズワン品番69-1144-61
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
499,800税込549,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
超硬ショートリーマ CSR12シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR12シリーズ岡崎精工
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
ESラック レール ARTISTESラック レールARTIST
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイト棚受け金具その他棚受
自走用屋内車椅子タイヤRAKUカバー/ブラック/- 笑和自走用屋内車椅子タイヤRAKUカバー/ブラック/-笑和
3,398税込3,738
1枚
6日以内出荷
ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーンノンシールチェーン 530SR スチールEKチェーン(18件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズ キクチ科学研究所手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズキクチ科学研究所
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
冷凍ショーケース サンデン冷凍ショーケースサンデン
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
電源単相 100V収容数-