仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
色白
材質(本体)プラスチック、可塑剤
シリーズレーダー
材質(スリーブ)古紙
入数1
グリーン購入法適合
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。
全長(mm)120
刃長(mm)10
材質ステンレススチール
切断能力(mm)(鉄板)0.3まで、(アルミ)0.5まで、(銅板)0.5まで
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。
耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
公差h7
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。
小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。
引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス
表面処理SGコーティング
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅
材質超硬K10
表面処理ノンコート
ねじれ角0゜
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
用途不当分割でビビり防止に。
トラスコ品番837-6145
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>(ボール)ステンレス鋼<SUS304>
高さ(mm)35.4
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
取扱説明書(0.31MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)230
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
色スチール
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
リング色黒色
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)633
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
スペースに合わせて伸縮できます。トレリスとしてつる性植物を這わせるのにもオススメです。
材質天然木(アクリル樹脂塗装)
有効幅(mm)開閉有効:約30~120
組立時間約20分未満(※取扱説明書に記載されている必要人員1名で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
表裏:吸水/防水性のロールシーツ
寸法(cm)幅120×50M巻
アズワン品番69-1144-61
1ケース(2箱×1巻)
¥23,398
税込¥25,738
4日以内出荷
色ドラム外側:グレイ
トラスコ品番818-3871
質量(kg)56.8
耐荷重(kg)1000
適合外径(Φmm)ドラム400~1200
適合幅(mm)ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
パネルをしっかり立てる紙製スタンド。
コンパクトで安定感抜群!
組み立て時に穴の位置で角度の調節が可能。
用途紙製スタンド
仕様両面
サイズ対応:B3~A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:100×73~140×200~192
サイズ(mm)203×99
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 16 x 33 x 16.4mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 16.4mm外側の幅 = 16mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単!
棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール
高さ(mm)453
奥行(mm)280
天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ