カテゴリ

  • バイク純正部品(601)
  • バイク部品(554)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 物流用品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 制御機器(17)
  • 住設機器(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)

「sr-400」の検索結果

1,588件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
RAKUハーフレイン 笑和RAKUハーフレイン笑和
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷
腰部はワイヤーリングでフリーサイズ対応だから、ラクラク簡単装着可能。マジックテープ付き調節ベルトで足元までしっかりカバーできます。ハンガーループ付きで使用後すぐに乾かせます。防水だから雨にも強い。
材質表地:ポリエステル100%ネイビー加工裏加工:PVCラミネートアズワン品番62-9884-89
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
4,198税込4,618
1個
54日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400  オイルエレメント Oリング付き MAD MAX(マッドマックス)バイク用 オイルフィルター マグネット付き SR400/ドラッグスター400 オイルエレメント Oリング付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
マグネットが金属粒子を除去しエンジンの摩耗を軽減します。炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
用途バイク用主な適合純正品番4X7-13440-01、4X7-13440-90、4X7-13440-10、5JX-13440-00適合車種【YAMAHA】BT1100 BULLDOG(02-06)、BW350(87)、DRAGSTAR1100 CLASSIC XVS1100A(99-07)、DRAGSTAR1100 XVS1100(99-05)、DRAGSTAR125 XVS125(00-04)、DRAGSTAR250 XVS250(01-07)、DRAGSTAR400 XVS400(96-07)、DRAGSTAR650 CLASSIC XVS650A(98-06)、DRAGSTAR650 XVS650(96-04)、FZR250(89-90)、FZR250 GENESIS(89)、MT-03(06-11)、SR250(79-08)、SR250 T(81)、SR500(78-00)、SRX400、SRX600(86-94)、SZR660(96-98)、TDM850(91-02)、TDM900(02-14)、TDM900 A(07-14)、TRX850 (96-00)、TT250(80-82)、TT500 (76-81)、TT600(83-92)、TT600 R(01-03)、TT600 RE(04)、VIRAGO125 XV125S(97-01)、VIRAGO250(95-09)、VIRAGO250 XV250S(95-06)、VIRAGO500 XV500(83-84)、VIRAGO535 XV535(87-02)、VIRAGO700 XV700(84-87)、VIRAGO750 XV750(81-99)、VIRAGO750 XV750M MIDNIGHT(83)、VIRAGO920 XV920(81-86)、VISION XZ550(82-83)、VSTAR1100 [Vスター](99)、VSTAR1100 [Vスター] CLASSIC(99-09)、VSTAR1100 [Vスター] CUSTOM(00-09)、VSTAR1100 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM(06-09)、VSTAR1100 [Vスター] SILVERADO(02-09)、VSTAR250 [Vスター] XV250(08-15)、VSTAR650 [Vスター](13-15)、VSTAR650 [Vスター] CLASSIC XVS650(98-10)、VSTAR650 [Vスター] CUSTOM XVS650(98-11)、VSTAR650 [Vスター] MIDNIGHT CUSTOM XVS650 (06-10)、VSTAR650 [Vスター] SILVERADO XVS650(02-11)、XC180(83-85)、XC200 RIVA(87-91)、XC200 Z RIVA(87-89)、XC250ZC(87)、XT1200Z SUPERTENERE [スーパーテネレ](89-97)、XT250(80-89)、XT250(90-92)、XT400(81-84)XT500(76-85)、XT550(82-83)、XT600(08)、XT600(83-87)、XT600(84-95)、XT600(91-03)、XT600 TENERE(88-91)、XT660 R(04-14)、XT660 X(10-11)、XT660X SUPER MOTARD(04-10)、XTZ660 TENERE [テネレ](08-13)、XTZ660 TENERE [テネレ](91-99)、XV1000SE(88-89)、XV1000ビラーゴ(81-85)、XV1100ビラーゴ(86-00)、XV250(88-95)、XV250 ROUTE 66(88-97)、XV535(82)、YD250
オイルフィルター用Oリング NTBオイルフィルター用OリングNTB
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
フロントスプロケット 520-14 28402-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 28402-14AFAM(アファム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:28402-14適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 94-97 520CONカワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER [ディートラッカー] 01-07カワサキ[KAWASAKI] D-TRACKER X [ディートラッカーX] 08-09スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 520CONスズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-06 520CONスズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89 520CONスズキ[SUZUKI] GSX-R750 96-97 520CONヤマハ[YAMAHA] SR500 520CONヤマハ[YAMAHA] SR400 520CON歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
適合KLX250R 01-09材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 428-18 21400-18 AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-18 21400-18AFAM(アファム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21400-18適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89ヤマハ[YAMAHA] SR400 88-歯数[丁数]:18チェーンサイズ:428材質[素材]:スチール
材質スチール歯数18Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-17 21400-17 AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-17 21400-17AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21400-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89ヤマハ[YAMAHA] SR400 88-歯数[丁数]:17チェーンサイズ:428材質[素材]:スチール
材質スチール歯数17Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 428-19 21400-19 AFAM(アファム)フロントスプロケット 428-19 21400-19AFAM(アファム)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21400-19適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 88-ヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89ヤマハ[YAMAHA] SR400 88-歯数[丁数]:19チェーンサイズ:428材質[素材]:スチール
材質スチール歯数19Tチェーンサイズ428
フロントスプロケット 520-15 21401-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 21401-15AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:21401-15適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 88- 520CONヤマハ[YAMAHA] FZR400 86-88 520CONヤマハ[YAMAHA] FZR400R 88-89 520CONヤマハ[YAMAHA] FZR400RR 88-89 520CONヤマハ[YAMAHA] SR400 88- 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネス CF POSH03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネスCF POSH
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
車種専用品、1台分のメインハーネスKIT。純正リプレイス品。
用途適合車種:03-08 SR400(型式3HTF/G/H/J//K/L/M/N/P/S)。純正適合品番:3HT-82590-10。
ETCブラケット3 (SR400専用) YAMAHA(ヤマハ)ETCブラケット3 (SR400専用)YAMAHA(ヤマハ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
収納スペースの無いSR400専用の設計。ETCを包み込むカバーは簡易ロック付で、汚れからETC本体を守ります。収納可能なETC車載器ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51(ミツバ製)
適合車種SR400(B9F1,B9F3)
プレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター 固定 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ラジアルボールベアリング)ハンマーキャスター
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
トラスコ品番814-2201材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32車輪434MB-FHU取付高H(mm)100取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)60取付座A(mm)88車輪径D(Φmm)75取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)69
U-CPサスペンション SR400/SR500 U-CPU-CPサスペンション SR400/SR500U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種SR400/SR500
LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機OPTEX(オプテックス)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
小型船舶用救命浮環 TSR-400-II 谷沢製作所小型船舶用救命浮環 TSR-400-II谷沢製作所
7,998税込8,798
1個
予約販売
15.5mの救命索がついています。
用途港湾工事用。防災備蓄用。トラスコ品番352-6276セット内容15.5mの救命索付材質本体:ポリエステル厚さ(mm)80規格国土交通省型式承認品型式承認番号第5674号浮力(kg)8.9外径(mm)400内径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
ACCハーネス シート下 27698 DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス シート下 27698DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:27698ACCハーネス SR400 シートシタ販売備考:キャンセル不可商品です。
ACCハーネス フロント 27696 DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス フロント 27696DAYTONA(デイトナ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:27696ACCハーネス SR400(1JR) フロント販売備考:キャンセル不可商品です。
ライトスイッチキット  LS005 RIDING SPOTライトスイッチキット LS005RIDING SPOT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポットメーカー品番:LS005適合情報:カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-96備考:DR~Z400SY使用可能
備考DR~Z400SY使用可能
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-05 SP忠男POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-05SP忠男
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:SR4-PB-05販売備考:2010-2017 SR400(EBL-RH03J)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 10-17
ZZホイルベアリングF&R 5PC81-5017 PMCZZホイルベアリングF&R 5PC81-5017PMC
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-5017適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400
ステムテーパーベアリング 81-5167 PMCステムテーパーベアリング 81-5167PMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-5167適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 ヤマハ[YAMAHA] TW200
イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF303G-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シャンパンゴールド EBF303G-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF303G-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量5mmUP/5mmBACK 穴加工なし適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-15穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF303特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合SR400 01-17/19材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF303加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBF303S-5SET EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF303S-5SETEFFEX(エフェックス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF303S-5SETノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量5mmUP/5mmBACK 穴加工なし適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/7mmBACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2型番:EBF303特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合SR400 01-17/19材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF303加工穴タイプスイッチ穴加工済み
デコンプケーブル 100mmロング ECH30310 EFFEX(エフェックス)デコンプケーブル 100mmロング ECH30310EFFEX(エフェックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:ECH30310ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21色[カラー]:ブラック内容量[数量]:1本ロング[長さ]:100mm(ロング)備考:デコンプワイヤー
適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考デコンプワイヤー内容1本メーカーヤマハ(YAMAHA)
スロットルケーブル 100mmロング ECT30310 EFFEX(エフェックス)スロットルケーブル 100mmロング ECT30310EFFEX(エフェックス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:ECT30310ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 01-17/19-21色[カラー]:ブラック内容量[数量]:2本ロング[長さ]:100mm(ロング)備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)
適合SR400 01-17/19-21長さ(mm)100(ロング)ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカーヤマハ(YAMAHA)
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
アシストグリップ ブラック 210-550 KIJIMA(キジマ)アシストグリップ ブラック 210-550KIJIMA(キジマ)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:210-550適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 78-21
フロントフォークダストシール  206-260 KIJIMA(キジマ)フロントフォークダストシール 206-260KIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:206-260適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR500 ヤマハ[YAMAHA] SR400
OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTBOFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHANTB
1,298税込1,428
1セット(10個)
10日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
129税込142
1個
10日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
FACOM(ファコム) 防爆 ハンマー 4.9kg | 1262H.400SR FACOMFACOM(ファコム) 防爆 ハンマー 4.9kg | 1262H.400SRFACOM
72,980税込80,278
1個
73日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)800質量(g)4900
FACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 4.9kg | 1261H.400SR FACOMFACOM(ファコム) 防爆 スレッジハンマー 4.9kg | 1261H.400SRFACOM
119,800税込131,780
1個
73日以内出荷
特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)800質量(g)4910
メータースクリーンプロテクティブフイルム F6143 DRC(ダートフリーク)メータースクリーンプロテクティブフイルム F6143DRC(ダートフリーク)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
メーカー名:ディーアールシーメーカー品番:F6143適合情報:ヤマハ[YAMAHA] SR400 00-
立型自在栓用パイプ SR36SNシリーズ ミヤコ立型自在栓用パイプ SR36SNシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
自在用パイプナット・パッキン無 SR32Nシリーズ ミヤコ自在用パイプナット・パッキン無 SR32Nシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら