カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「sr33-6」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mmアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)サカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H600/2段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/H600/2段タイプ)サカエ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン車段数2キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン)サカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50色(本体)ホワイト・ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/2段タイプ/ツートン) サカエスペシャルワゴン(軽量/ナイロンウレタン車/2段タイプ/ツートン)サカエ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン車段数2キャスターナイロンウレタン車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50色(本体)ホワイト・ブルーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スマートラック NSTROSR 3段 キタジマスマートラック NSTROSR 3段キタジマ
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)
耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数3段(天地含む)グリーン購入法適合取扱説明書(1.04MB) (1.04MB)
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR33(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]SR33Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ清水製作所[継手]
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR33アダプター(ケース)清水製作所[継手]
189,800税込208,780
1箱(600個)
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]SR33GN(NPT)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR33MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
電波掛け時計 夜間自動点灯ライト リズム(旧:リズム時計工業)電波掛け時計 夜間自動点灯ライトリズム(旧:リズム時計工業)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
ナチュラルインテリアに合わせやすい、夜見える電波掛時計。木目調のナチュラルなデザインにまとめています。
表示方式アナログ機能ステップ秒針(夜眠る秒針)、電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、自動点灯直径(Φmm)337付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス茶メタリック質量(g)850種類掛時計寸法(Φ×mm)337×51使用電池単3形アルカリ電池×4個電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値)
KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120 KEMETKEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
マジェスティ/TW200/225等 左レバー ALBA(アルバ)マジェスティ/TW200/225等 左レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別適合排気量(cc)50
トロイダルコア, 16 x 33 x 16.4mm, 内径:6mm KEMET KEMETトロイダルコア, 16 x 33 x 16.4mm, 内径:6mm KEMETKEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 16 x 33 x 16.4mm開口部直径 = 6mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の高さ = 16.4mm外側の幅 = 16mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応