「sr35-12」の検索結果
RoHS指令(10物質対応)対応
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
5KWhの大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。6000サイクル(80%DOD)の長寿命。安全性の高いスマートBMS。振動に強い頑丈な設計。自己発熱機能搭載。データ観測:BLUETOOTHモジュールが内蔵されているため、DC HOMEアプリを介して、データ観測ができます。
仕様定格電力:5.12kWh(0.2C、25℃)
寸法(mm)457.0×267.2×329.0(ケーブルグランドおよび一体型ケーブルを除く)
質量(kg)51
電圧(V)12
温度範囲(℃)充電:推奨15~30、最大-20~50、専用アンダーソンケーブル:-40~105
定格電圧(V)(専用アンダーソンケーブル)600
温度(℃)放電:15~30(推奨範囲)、-20~60(最大範囲)
サイズ(inch)専用アンダーソンケーブル端子:3/8
保護等級IP65
材質(ハウジング)アルミニウム
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
寿命6000サイクル(0.5C充放電、25℃、80%DOD、70%EOL)
保証期間REGOシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 400AH 12V(RBT12400LFPL-SHBT-JP):5年間専用アンダーソンケーブル(RPC0140SR-35-JP):1年間
充電電圧(V)ブースト:14.4
充電電流(A)(最大連続)5(-20℃~0℃)、(最大連続)200(0℃~15℃/50℃~55℃)、(最大連続)300(15℃~50℃)
ケーブル長(mm)一体型:600(アンダーソンコネクタとケーブルグランドを含む)、専用アンダーソンケーブル:304.8(コネクター部分を除く)
動作湿度(%)5~95
保存湿度(%)5~95
保管温度(℃)-20~45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大放電電流(A)(連続)350(-20℃~60℃)
取扱説明書(17.36MB)
動作温度範囲(℃)15~30(推奨範囲)、-20~50(最大範囲)
公称容量(Ah)400
ケーブルサイズ(SQ)(一体型)100、(専用アンダーソン)100
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応