カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 555(スリーファイブ)(3)
- CoolHeat(2)
- KEMET(9)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHURE(3)
- SMC(9)
- アイリスオーヤマ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オンダ製作所(2)
- カーメックス(9)
- コガネイ(1)
- サンハヤト(2)
- ネグロス電工(7)
- 富士電機(1)
- 山金工業(2)
- 日東工業(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
ラックエンド
555(スリーファイブ)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷から61日以内出荷純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
すき間収納ラック 幅10cm~
アイリスオーヤマ¥9,298~税込¥10,228~1台翌々日出荷冷蔵庫横の隙間を有効活用するハイタイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。色ホワイト
パナソニック IHジャー炊飯器
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷5.5合炊き用途遠赤放射率が高く、お米の芯までしっかり熱を伝える「備長炭釜」TGK品番1-0700-0901質量(kg)3.6消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×279×233
クイック継手ロータリータイプ
コガネイ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気リング色黒色使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
食品工業向けキャビネット SRH-N
日東工業¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷衛生面・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。異物混入対策・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています。清掃に配慮したハンドル部・頭部が突形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、ほこりやごみを抑制し清掃がしやすい構造です。防塵、防水性・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です。用途異物混入や最近の発生対策などの衛生管理に配慮した食品工場向けキャビネット材質ステンレスハンドルハイジェニックスファスナー、操作ハンドル付塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)【扉】1.5【ボデー】1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5y8/2)
食品工場向けキャビネット
Nito¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷衛生管理が求められる工場の設備におすすめです。HACCP。1に基づく衛生管理をサポートします。 。1. HACCP(ハサップ)とは衛生管理の国際的な手法で、日本でも食品を扱う全事業者に義務化されています。材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています。青色の樹脂・ゴム部材を採用し、万が一の脱落・混入の際に目視で発見が容易です。凸形状の専用ハンドルで汚れを洗い流しやすい構造です。高い防塵・防水性で、日常的に洗浄水が掛かる場所でも安心して使えます。付属品操作ハンドル付(1コ)材質ステンレス色ミラー仕上げ(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークテーブルスーパータイプ(H900)
山金工業¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。グリーン購入法適合
ワークテーブルスーパータイプ(H900 引出し付き)塩ビシート天板
山金工業¥87,980~税込¥96,778~1台翌日出荷床材などに使われる柔らかい塩ビシートを表面材に用いています。積載するワークへのキズ付きを防ぎます。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50グリーン購入法適合引出し耐荷重(kg)20/1段
ヘッドホン
SHURE¥97,980税込¥107,7781台7日以内出荷40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザイン。エアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化。通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現。人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供。外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化。金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易。高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供。製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与。数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性。交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属。2年保証付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000
シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ
CoolHeat¥6,098~税込¥6,708~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ K熱電対付
CoolHeat¥10,980~税込¥12,078~1個16日以内出荷1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。K熱電対付です。電圧(V)100連続使用温度(℃)200リード線長さ(mm)【K熱電対】1000発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
底板カバー支持バンド(接続部兼用)
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から17日以内出荷吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。・日本水道協会認証登録品材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2
オンダ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
コネクタ変換基板 USB Type-C メス
サンハヤト¥2,598税込¥2,8581袋当日出荷USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換します。コネクタ実装済みです。 USB Type-Cコネクタを.2.54mmピッチスルーホールに変換します。 USB Type-Cコネクタの信号を1:1で引き出しています。 VBUS⇔GNDペアのスルーホールを6個用意しています。 VBUS⇔GND間は、5V/1A(合計)まで対応しています。 サンハヤト製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)でも使用できます。寸法(mm)38.36×22.86備考USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)板厚・材質四層・ガラスエポキシ(FR-4)0.8t仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理パターンUSB Type-C用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら