カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「ss-5 omron」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 超小形基本スイッチ SS Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ SS

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

    Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度1~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • ガソリン携行缶 矢澤産業

    ガソリン携行缶

    矢澤産業(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
    材質鋼板色レッド容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128危険物の類別非危険物
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(19件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
    耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥69~税込¥76~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a はんだづけ端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a はんだづけ端子 標準

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    55日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様はんだづけ端子
  • 漏水検知器用ステッカー 3M(スリーエム)

    漏水検知器用ステッカー

    3M(スリーエム)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ XS6

    omron(オムロン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/M12ストレート)

    omron(オムロン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • カレント・センサ(単相用) SAO-□S omron(オムロン)

    カレント・センサ(単相用) SAO-□S

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    仕様テストボタンでの動作:瞬時動作(動作表示LEDは点灯せず)質量(g)約170使用温度範囲(℃)10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)定格周波数:50/60、許容変動範囲:定格周波数の±5%定格電圧(V)(電動機回路)AC500以下(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電圧]接点構成1c耐電圧電気回路一括と取りつけパネル間:AC2000V 1min接点回路と他の回路間:AC2000V 1min接点極間:AC1000V 1min定格電流(A)(電動機回路)1~80または64~160(三相)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]ケース色マンセル 5Y7/1保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)交流電源:定格電圧の1.15倍、3h、1回、直流電源:定格電圧の1.3倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の+10%、-15%絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下接点容量AC240V 3A(cosΦ=1.0) 2A(cosΦ=0.4)DC 24V 3A(抵抗負荷) 2A(L/R=7ms)DC110V 0.2A(抵抗負荷) 0.1A(L/R=7ms)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V耐衝撃(誤動作)(m/s2)98/X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294/X、Y、Z方向
  • 小形基本スイッチ D2RV Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ D2RV

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
    質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)保護構造IEC IP40接点構成1a(単極単投-常開形)耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性300万回以上(30回/min)接点容量(定格)DC10W(最大)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    52日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準

    omron(オムロン)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    53日以内出荷から83日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様プリント基板用端子
  • 漏水センサー B-3P 25m 3M(スリーエム)

    漏水センサー B-3P 25m

    3M(スリーエム)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-4077材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    ¥329税込¥362
    1個
    80日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    91日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様はんだづけ端子
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形 標準OF 1c #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形 標準OF 1c #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】標準OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形定格電圧AC250V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子