適合マスクDR30SS4N
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
ねじタイプ。
ワンタッチ接続方式。
セーフティロック機構を標準装備。
シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。
あらゆる工事配管への接続が可能です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ構造片路開閉型
使用温度(℃)0~50
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数4
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.84MB)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数6
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数1
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
種類クランプレバー
形状L字形
材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)電解研磨
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数3
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数5
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
材質シリコン
外径(Φmm)9
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数4
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数4
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
ステンレス製室内用ノンスリップですタイルカーペット・カーペット用
用途室内用ノンスリップ
材質【金代】SUS304
仕上【金代】HL
厚さ(mm)6(床材)
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数4
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数6
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数4
寸法LA(mm)20~200
寸法WA(mm)25~500
材種鉄・鋼
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316
質量(kg)0.7
最大流量(L/min)30(標準状態)
調整圧力(MPa)0.1~0.3
Cv値0.08
関連資料(0.35MB)
圧力(MPa)1次:0.99以下
3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)50/1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×810
キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付
アズワン品番69-3868-12
パイプ外径(Φmm)25
メーカー商品コード10-1614-47
1台
¥104,998
税込¥115,498
26日以内出荷
3枚の棚板は3方レッジ式(こぼれ止め)になっており、落下を防ぎます。ハンドルをサイドに設けているため操作性に優れており、検査室など医療現場で使われています。大きさは3サイズございます。写真のキャスターはゴムキャスター、フレームはユニクロメッキ(三価クロム)です
材質ステンレスSUS304
耐荷重(kg)50/1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810
キャスター径(Φmm)100 対角ストッパー付
アズワン品番69-3868-11
パイプ外径(Φmm)25
メーカー商品コード10-1614-46
1台
¥97,198
税込¥106,918
26日以内出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ふせん
形状短冊
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×25
商品構成アソート
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ノート
形状正方形
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×75
商品構成アソート
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別見出し
形状短冊
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)50×15
商品構成アソート
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ノート
形状長方形
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×50
商品構成アソート
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ