加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)130×48×108
適合試験管(Φmm)12~18
立て数(本)6
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット
機能耐滑性
色ブルー
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
規格JIS T8101 S種
材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
材質(ソール)SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)
標準質量(g)900(26.0cm/両足)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格
メーカー商品コード1520450
中敷カップインソール
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-7718
質量(kg)3
高さ(mm)70~250
奥行(mm)180
間口(mm)180
均等荷重(kg)20
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)105
刃数4
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×6
バネ小
再生紙使用マーク適合
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。
ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。
材質塩化ビニール
寸法(mm)190×120
質量(g)20
取付方式シール
軽量なラップセンサで装着時の患者の負担を軽減します。
仕様●センサ材質:シリコン●ケーブル長:100cm●数量:1個●適用患者:新生児●適用体重:3kg以下●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。
アズワン品番65-9539-55
1個
¥48,980
税込¥53,878
43日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性に優れたSUS304を使用した収納庫です。病院、クリーンルーム、実験室、工場なと幅広い分野で使用可能です。
仕様完成品
付属品棚板5枚付
トラスコ品番126-0998
材質SUS304
質量(kg)47.5
高さ(mm)1800
タイプステンレス収納庫 両開きタイプ
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
棚板耐荷重(kg)50
設置位置下置専用
均等積載量(kg/段)50
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×476×1734
棚板調整ピッチ(mm)26
適合ベースSS-B1(下置使用時・別売)
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使いいただけまず。野菜・果物・食器・調理用具の洗浄に。
仕様●容量(kg):18●使用量の目安:水1Lに対して2.5mL●食器調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジにつけて使用●材質/仕上:内袋:PE、ON/キャップ:PE●詰替え用コック・ノズルは別売(品番:52066 マキシコック細口タイプ)です●原産国:タイ●コード番号:324-3167
アズワン品番67-2305-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-6159
質量(kg)2.8
高さ(mm)70~250
奥行(mm)160
間口(mm)160
均等荷重(kg)20
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
質量(kg)5.1(アジャスター付)
外寸法(mm)900×476×60
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。蓋などに直接引っ掛けて使用します。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.1
質量(g)23
仕上バレル研磨
許容荷重(N)215
許容荷重(N[kgf])222[22]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1個
¥829
税込¥912
31日以内出荷
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
材質ターポリン
文字内容絶滅しよう重機災害
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途18- 22・23-Ninja400
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途18・19-21 MT-25
1個
¥101,980
税込¥112,178
翌々日出荷
用途18-21 YZF-R25
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
用途18-22・23-Ninja250
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途2018 CB400SF・SB
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
材質ターポリン
文字内容絶滅しよう墜落・転落災害
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
1個
¥649
税込¥714
31日以内出荷
用途18・19-21 YZF-R25
1個
¥101,980
税込¥112,178
翌々日出荷
材質ターポリン
文字内容声かけあい 基本を守って安全作業
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ