19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質本体:鉄
色本体:ブラック塗装(N1)
規格19インチ
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
最新のHDMI 2.0b規格に準拠。Premium HDMIケーブル規格。4K@60Hz解像度出力および18Gbpsバンド幅対応。24k金メッキコネクタ、アルミニウム表面加工ケース。耐EMI / RFI三重シールドおよびナイロン編み込み32 AWGワイヤゲージスリーブ
その他HDMI 2.0bおよび以前バージョンとの下方互換性
材質ナイロン編み込み
色ゴールド
質量(g)103
ケーブル長(m)1.8(6ft)
型番SST-CPH01G-1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1900×20
シールド三重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色シルバー
質量(g)2.15 kg
出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150
寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
最大出力(W)DC:400
動作温度0℃ ~ 45℃
保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-A
LEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mV
ノイズレベル52 dBA
効率82% &
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Bronze
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
入力電圧90V~264V
冷却システム40mm DCファン
出力密度(W/L)699
MTBF平均故障間隔100,000 時間
システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
すべてのストレージドライブフォームファクターに対応する、ユニバーサルドライブケージ設計。1 x USB Type-Cポート装備。レトロなフロッピーディスク形式の光学ドライブベイカバー。正圧設計で、優れた冷却/静音性および防塵性を実現。クイックアクセスフィルター装備
その他製品型番:SST-FLP01W
適合CPUクーラーの限度:138mm、PSUの限度:170mm、マザーボード:SSI-CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)長さ: 309幅 : 133(グラフィックス カード)
質量(kg)4.46
寸法440mm (W) x 170mm (H) x 362mm (D), 27.08リットル
電源標準PS2(ATX)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートフロントI/O:USB Type-C x 1USB 3.0×2コンボオーディオ x 1
対応マザーボードSSI-CEB/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数7+1
冷却システム(サイド)右: 120mmx 2 (120 x 1 ファン付属)左: 120 x 1 / 80 1、背面:80mmx2
ドライブベイ内部:3.5×1 (2.5×1 と互換性あり)2.5×1、外部:5.25×1 (3.5×1 または 2.5×2 と互換性あり)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26
型番SST-AB120RW-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
寿命40000時間
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:17.8
備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。
型番SST-ECM28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4
インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅
ドライブ数2
1台
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB
エコ商品
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26
型番SST-AB120R-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時)
材質スチール、アルミニウム
質量(kg)21.3
備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。
電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX)
型番SST-ALD1B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A
エコ商品
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
材質アルミニウムフィン装備でアルミベース
質量(g)実質量:235
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:80
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.7
型番SST-XE01-1700A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78
ノイズレベルファン:58.1 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.79CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:42.4
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド。明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル。スポット6モード、ワイド3モード。米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載。モバイルバッテリーとして使用可能。両手が使える懐中電灯。Type-C充電式(5V2A)。付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ
寸法(mm)128.2×28
質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む)
連続使用時間(時間)60
使用電源21700リチウムイオン充電池
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5m
光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335
明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
エコ商品
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-GWG:14.35
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-GWG(ローズゴールド、白)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
高いシステム構成性能。後部向きコネクタ装備マザーボードと互換。全面メッシュ加工のフロントスチールパネル。4つの140mmファンを装備 (3つがフロント、1つが後部)。トリプル420mmラジエター対応。合計438mmのグラフィックスカード空間。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイクを装備
仕様●CPUクーラーの限度:190mm●PSUの限度:220mm●グラフィックスカード:長さ:438mm、幅:-●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×8、3.5/2.5×2、3.5”×1、2.5”×3●ドライブベイ-外部:なし●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオ×1、マイクロフォン×1●マザーボード:SSI-CEB、ExtendedATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応ラジエター-サイド:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm/420mm●対応ラジエター-底面:なし●対応ラジエター-背面:120mm/140mm●拡張スロット:8
材質スチール、プラスチック、強化ガラス
質量(kg)SST-SEA2Y-BG:14.2
備考※後部コネクタ装着マザーボードをインストールするには、ブラケットを1つ取り外す必要があります。※ドライブケージとの同時装着不可
電源標準PS2(ATX)
型番SST-SEA2Y-BG(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.7×521.4×538.5、68.7リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm×3/140mm×3、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×3白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×3黒ファン出荷時付属)、背面:120mm×1/140mm×1、SST-SEA2Y-GWG:(140mm×1白ファン出荷時付属)、SST-SEA2Y-BG:(140mm×1黒ファン出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×3、底面:120mm×1/140mm×1、サイド:120mm×3/140mm×3、内部:120mm×2
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
・8ポートのRGBライトストリップコネクタ。・2本のRGB LEDライトストリップ付属。・内蔵ICプリセット でカラーを直接変更。・内蔵磁気ストリップおよび粘着テープでフレキシブルなインストール方法
仕様出力限度 (各ポート):SST-LS02 (12V, 0.12A) x 5またはその他の同一仕様ライトストリップ
その他SST-LS02 RGB LEDストリップx 2拡張Yケーブルx 2RGB 4ピン信号ケーブルx 14ピン周辺ケーブルx 1
材質プラスチック製外側ケース
質量(g)30
型番SST-LSB01
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×19×85
出力信号SilverStoneカスタム化RGB 4ピンx 8
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力RGB 4ピンホスト (+12V, G, R, B)経由または内蔵ICコントロール
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。Cybenetics Gold認証。日本製電解コンデンサ。2U冗長性フォームファクター、サイズは84mm(W) x 82mm(H) x 217mm(D)。アクティブPFC (フルレンジ)。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性。PMBus 1.2対応
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム40mm PWMファン
関連キーワード