水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。
仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき
材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
使用電池単3形乾電池2個
電池寿命約1年
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質ステンレス製
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
仕様SASポート:4
色ブラック
型番SST-CPS04
コネクタSFF-8643 36ピン x 2
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19
型番SST-CA04
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8
適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮
仕上処理ニッケル下地金メッキ
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに
材質スチール(S45C)黒染仕上げ
長さ(mm)(ダボ)10
径(Φmm)(ダボ)11
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
穴径(Φmm)20.0
チップ幅(mm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。線材を太くし、強度アップしたデザインです。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約1100
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×280×前215/後220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×295×前220/後225
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約295×210
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×225
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約750
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×290×前210/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×315×前215/後235
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約300×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×235
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。スタンダードなデザインがウケています。
付属品取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約950
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×290×前215/後205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×305×前220/後210
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約280×220
底部寸法(幅×奥行)(mm)約295×235
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締めつける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブル、電線の結束に。
トラスコ品番438-3991
材質ナイロン66
長さ(mm)381
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.2
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1箱(10袋×100本)
¥69,980
税込¥76,978
19日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
最小結束径(Φmm)1.6
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
色黒
・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)
その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2
材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属
長さ(mm)450
色ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G
備考タンデム限度: コントローラに依存
型番SST-LS04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
幅16cmに設置できる超スリムサイズで、浅い棚を2段、深めのカゴを2段、合計4段タイプの小分け収納。組み立て簡単、付属のスパナでキャスターを取り付けて、後は素手で組み立て可能。どのカゴも高さを2.5cm単位で調整できて、本体の高さを低くもできる、暮らしに合わせて変化する収納アイテム。棚もカゴも細かいメッシュ底板で、どの段も耐荷重10kgの丈夫なつくり。荷物を入れてもスイスイ動く、滑らかなキャスター付き(ストッパーなし)。柱が分割式、中段を抜いて組み立てることで2段にして利用可能、各高さは通常時高さ80cm、ロータイプ時(中段なし)は52.5cm。表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング。
用途ワゴン、トローリー、ラックとして。収納、隙間、キッチン、洗面所、寝室、リビング、玄関、クローゼット、ランドリー、キャスター付き。
材質スチール(粉体塗装)
間口(mm)160
耐荷重(kg)1段10、全体40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×49.5×80/52.5
組立時間約10-20分
高さ調節各段2.5cm間隔、25段階調整
付属品ステンレス製取付金具
材質ステンレス
色ステンレス
質量(g)約950
容量(L)約17
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約350×255×前240/後210
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×270×前245/後215
材質(取付金具)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約310×200
底部寸法(幅×奥行)(mm)約325×215
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm)
材質アルミニウム、ステンレス鋼
厚さ(mm)放熱パッド:1、1.5
色チタングレー
備考質量 : 70mm (W) x 13.4mm (H) x 22.8mm (D), 40gブルーパッド1 : 70mm (W) x 1.5mm (H) x 20mm (D), 3.25gブルーパッド2 : 70mm (W) X 1mm (H) X 20mm (D), 2.8g
型番SST-TP04T
熱伝導率(W/mk)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5)
質量(g)280
段数13
被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mm
シャンク径(Φmm)10
穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0
その他UASP機能
備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
型番SST-ECU04-E
インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)
保護過電流検知および保護機能
データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
・1-to-8 PWMコネクタ。・2200μFコンデンサが安定した電圧を供給。・速度検出* 対応により、正確にファンを制御
ケーブル長(mm)PWMケーブル:500、SATA電源ケーブル:300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4189 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:786
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST-XE04-4189
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113
適合ソケット応用:Intel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:43 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。Intel LGA4189 ソケット装備
仕様●CPU TDP:270W●メーカー型番:SST-XE04-4189B (ブラック+ブラック)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)786
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×113
適合ソケットIntel LGA4189 (CPU Carrier は含まれていません)
ファン・寸法、92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、・回転数、1500~5000RPM、・ノイズレベル、43dBAフルスピード、・定格電圧、12V、・定格電流、0.66A、・流量、77.7CFM、・風圧、10.67mmH2O、・コネクタ、4pinPWM、・ベアリング、デュアルボールベアリング、・ファン平均故障間隔(MTTF)、90000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:720
電力(W)CPU TDP:165
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.385
型番SST-XE04-2066B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×106
適合ソケット応用:Intel LGA 2011 / 2066 Square & Narrow
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:38 dBA フルスピード
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:54CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:6.8
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA4677 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ
質量(g)実質量:795
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:270
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
定格電流(A)ファン:0.66
型番SST-XE04-4677B (ブラック+ブラック)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×118
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン: 43 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:77.7CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:10.67
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:90000
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ