45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質(ゴム足)天然ゴム 材質(カバー)A1050P-H24 1.0t 材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t 色(カバー)HLシルバー 色(シャーシ)アルミブラック 色(ゴム足)
1台
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



カーボン柄が入ったシリコーンキーカバー。 かぶせるだけの簡単装着。 肌触りのよい、すべすべ表面加工。
ブラック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット LEDΦ5(高輝度)×1 電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA)約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)10 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm)10 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6以下 耐電圧(V/min)AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電流(A)5 クローム 材質(本体)黄銅 適合規格RoHS対応 材質(絶縁体)- 絶縁抵抗(MΩ)- ナット二面幅(mm)5.5 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)-
1個
499 税込549
当日出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用) 2次電圧(V)100-115(0V端子共用) 仕様RoHS指令対応 周波数(Hz)50/60 耐電圧AC1.5kV 出力電圧(V)100 入力電圧(V)200 接続方法ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB) 形状WE-60L 質量(kg)0.5 寸法H(mm)55 寸法a(mm)40 寸法A(mm)58 耐電圧AC250V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)52 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3 挿入損失(dB)1.5
1台
28,900 税込31,790
9日以内出荷

仕様プッシュプル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性15~50kHz(±1dB) 容量(W)15(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16 挿入損失(dB)0.35
1台
23,900 税込26,290
20日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。 材質カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト セット内容ビス・ハリ付ゴム足セット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
1個
2,498 税込2,748
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

備考M12X12 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 図解NoSSA-V600C-1 トランスミッション分解(2)部品_No.45、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.12、SSA-V600C トランスミッション(2)部品_No.45、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.12、SSA-α602M トランスミッション分解-2部品_No.45、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.12、SSA-α602 トランスミッション分解-2部品_No.45、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.12、SSA-α1002ST トランスミッション分解-2部品_No.45、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.12、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.12
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
備考M9X1.0 規格M9X1 部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.03MB) 図解NoSSA-α1001S プロペラシャフト,カバー部品_No.12、SSA-α1000S プロペラシャフト,カバー部品_No.12、SSA-α1001ST プロペラシャフト,カバー部品_No.12、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.41、SSA-V600C トランスミッション取付部品_No.40、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.41、SSA-α602M トランスミッション取付部品_No.41、SSA-α610C トランスミッション部品_No.42、SSA-α600 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.12、SSA-V600C-1 トランスミッション部品_No.40、SSA-α601 台車(プロペラシャフト,カバー)部品_No.12、SSA-α1000ST プロペラシャフト,カバー部品_No.12
1個
769 税込846
7日以内出荷

部品名称シユー& ライニング カンビ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.26MB) 図解NoSSA-α602M トランスミッション取付部品_No.23、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.29、SSA-α601 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.29、SSA-α1001S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.29、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.29、SSA-α602 トランスミッション取付部品_No.23、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.29、SSA-α1002ST トランスミッション取付部品_No.23、SSA-G540 リヤアクスル部品_No.37、SSA-C421 台車 ブレーキ部品_No.12、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.29
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプリングピン
規格8X25AW 部品名称スプリングピン 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.69MB) 図解NoSSA-V600C-1 変速リンク部品_No.3、SSA-α1001ST トランスミッション,メインレバー部品_No.12、SSA-α1000ST トランスミッション,メインレバー部品_No.12、SSA-α601 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.12、SSA-R1000C 主変速レバー部品_No.38、SSA-α610C 変速リンク組立部品_No.3、SSA-α600 台車(トランスミッション,メインレバー)部品_No.12、SSA-α602M 主変速レバー部品_No.25、SSA-R1000 主変速レバー(1)部品_No.38、SSA-V600C 変速リンク部品_No.3、SSA-α1001S トランスミッションメインレバー部品_No.12、SSA-α1002ST 主変速レバー部品_No.25、SSA-α1000S トランスミッション,メインレバー部品_No.12、SSA-α602 主変速レバー部品_No.25
1個
285 税込314
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)レリーズベアリング
規格NTN55TNK29/2E 部品名称レリーズベアリング 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.41MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.03MB) 図解NoSSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.30、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F610 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F610I 1991ネン メインミッション(1)部品_No.12、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.30、CGA-6 メインミッション(1)部品_No.10、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.12、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.30、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.30、SSA-α610C トランスミッション部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(2)部品_No.71、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.30、CGA-6 メインミッション(2)部品_No.71、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.12、SSA-C610 メインミッション部品_No.44、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.30、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.30
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M8X1
規格M8X11シユ 部品名称6カクナツト M8X1 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 図解NoSSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.24、SSA-F616M トランスミッション分解 ※~2003年2月部品_No.45、NCD-10ST-1 テンション部品_No.22、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.22、SSA-α1000 噴頭部品_No.12、SSA-G540 トランスミッション部品_No.53、MKF-330 本体部品_No.49、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.53、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.53、SSA-F610 トランスミッション部品_No.53、SSA-C610 トランスミッション部品_No.47、SSA-F600I トランスミッション部品_No.47、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.53、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.30、MS410ENA-K テンション1部品_No.26、MS410ENA-M テンション1部品_No.26など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。25 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7277-84
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:100バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●コード番号:206-7023 アズワン品番65-7277-71
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。100 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-70
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 19 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。1 bar の金属製圧力センサを備え、4/20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温度範囲: -40 → +100 ℃
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 19●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-43
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。10 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:10バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7277-80
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。1 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス温
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:1バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●動作温度 Max:130℃ (135℃ 1hr) アズワン品番65-7279-33
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格80F-1212 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 図解NoSSA-N550 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550DX 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1001S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-536シリーズ -A 変速レバー部品_No.9、SSA-V1000 副変速レバー部品_No.10、SSA-N500 主変速レバー部品_No.5、SSA-α1000ST クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、SSA-α1000S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.7、BSA-535 シリーズ 変速レバー部品_No.12、SSA-V1000C 変速レバー部品_No.18、SSA-α1001ST クラッチ,トランスミッション,サブレバー部品_No.7、SSA-α602 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-V600C-1 変速レバー部品_No.18、SSA-V600C 変速レバー部品_No.18、SSA-N500 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-α600 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.7、SSA-α602M 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.10、SSA-N550 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5、SSA-N550DX 副変速レバー・前後進レバー部品_No.5
1個
499 税込549
7日以内出荷

Vega の VEGABAR 18 圧力トランスミッタは、セラミック製測定セルを備えており、ガス、蒸気、液体の測定に広く使用することができます。セラミック測定セルの最大過負荷及び真空耐性により設備の可用性を高めています。25 bar のセラミック圧力センサを備え、4 / 20 mA の出力信号を使用します。取り付け寸法が非常に小さい、低コストタイプです プロセス
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ , 相対●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:0.5 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液体●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4 → 20 mA●シリーズ:VEGABAR 18●電源電圧:12 → 35 V dc●材質:ST St / PBT プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67 アズワン品番65-7334-75
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クレビスピン
部品名称クレビスピン 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoSSA-α1001S クラッチ,トランスミッションサブレバー部品_No.16、SSA-S611KP シフトレバー部品_No.11、SSA-F500 台車 サブミッション部品_No.25、SSA-F615 ペダル部品_No.16、SSA-S600 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.26、SSA-F615M-2AD ペダル部品_No.16、SSA-α601 台車(クラッチ,トランスミッションサブレバー)部品_No.16、エクセル500 操作パネル部品_No.38、SSA-F616M トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.24、SSA-α1001ST クラッチ,トランスミッション,サブレバー部品_No.16、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.25、SSA-α1002ST 副変速レバー,クラッチボックス部品_No.19、SSA-F610I 1994ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.19、SSA-S602DX シフトレバー(2) 2003年1月~部品_No.12など
1個
839 税込923
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 3X28
規格3X28 部品名称ワリピン 3X28 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.72MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.61MB) 図解Noエクセル500 撹拌 テンション部品_No.43、SSA-S611VT ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.43、CDA-3 リヤーデフ部品_No.36、SSA-F600 台車 サブミッション(2)部品_No.18、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.9、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.19、SSA-V600C-1 ステアリング(2)部品_No.5、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.12、SSA-α1000ST トランスミッション(1)部品_No.4、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.8、BSA-420JSG G-4S トランスミッション4部品_No.30、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.30、SSA-Z500DX-2 フロントアクスル分解1部品_No.5、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.12など
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X30X22
規格M8X30X22 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.51MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.51MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.5MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoBSM-1110L センタブーム (高低シリンダ) コンビネーションランプ部品_No.24、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X30X22_No.12、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.29、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.24、SSA-G650 ミッション4部品_No.13、SSA-F505 トランスミッション ※~1999年11月部品_No.52、L4-530DW メインミッションー4部品_No.13、MP5000E本体,付属品部品6カクボルトM8X30X22_No.12、SSA-α1000ST フロントパネル部品_No.21、SSA-F501 台車 ブロワシャフトレバー部品_No.30、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.17、SSA-F611 トランスミッション部品_No.52、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.52、SSA-α500 分配機部品_No.48など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
部品名称エルボ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoBSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.28、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、MRS75-503 動力噴霧機(クランクケース キュウスイベン)部品_No.54、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.70、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.23、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※~2019年10月部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ ~2016年9月部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.13、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.15、MKW728H 本体,各部取付部品_No.21、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.40、MKW728B 本体,各部取付部品_No.20、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ 2016年10月~部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.39
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P16
規格P16 部品名称Oリング P16 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-V1000 変速機部品_No.63、SSA-α500 エンジン クランクケース部品_No.32、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.39、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.57、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品OリングP16_No.12、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.42、SSA-Z500MA-2 サブミッション分解-2部品_No.58、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.37、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 Oリング P16_No.14、MS171EMK 調圧弁部品_No.16、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.39、SSA-α1001ST 変速機部品_No.43、MS171EMM 調圧弁部品_No.16、KP-402 クランクケース,バルブ部品 Oリング P16_No.12、SSA-F610 ファン駆動部品_No.34、CGA-6 トランスミッション部品_No.27など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷