トラスコ品番213-7145
幅(mm)70
全長(mm)70
質量(g)107
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×334×140
外寸(mm)592×392×158
内寸(mm)544×344×152
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×334×140
外寸(mm)592×392×158
内寸(mm)544×344×152
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
適合1200×1000サイズのパレット
材質導電PP
有効内寸(mm)536×335×141
外寸(mm)594×393×157
内寸(mm)546×345×151
特性導電
材質PP
外寸(mm)604×403×39
内寸(mm)596×396×17
仕様嵌合商品:ST-28B、ST-36B
材質PP
外寸(mm)602×402×30
内寸(mm)596×396×15
材質導電PP
外寸(mm)602×402×30
内寸(mm)597×396×15
特性導電
●ゴム成型品のダンベルセットです。●シャフト(2.5kg)付(各セット片手分)●ラバープレート使用●ゴム成型品(芯材:鋳物)
仕様ラバーベルST28 30kgセット
質量(kg)30セット(プレート重量/(1.25+2.5+(5×2))×2=27.5+シャフト重量/2.5)
アズワン品番63-4090-99
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ラバーベルST28用プレートです。
材質ゴム成型品(芯材:鋳物)
色ブラック
穴径(Φmm)29
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
コンテナ種類ベタ目
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
ホットピンセットXST-80シリーズにジャストフィットする専用こて台です。
用途XST-80シリーズ専用こて台。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
トラスコ品番812-7732
質量(g)15
寸法L(mm)56
寸法H(mm)37
寸法W(mm)25
適合管【サヤ管】28
1個
¥71
税込¥78
当日出荷
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。
電極pH
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
取付方式シールタイプ
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)107
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)25
シャンク10mm
素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に
材質ポリカーボネート
適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ステンレス製 シングルカゴステー
材質ステンレス
色ステンレス
サイズ28インチ
1枚
¥659
税込¥725
5日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質(本体)アルミ合金
外寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・奥行(mm)280
材質ステンレス
色ソフトミラー
サイズ【付属ビス】低頭A4×25
耐荷重(kg)【上】6【下】12
厚さt(mm)3
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ