カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「st-30dg」の検索結果

熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
シリコーン熱収縮ゴムチューブ
信越化学工業¥35,980税込¥39,5781パック(20本)当日出荷から32日以内出荷シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。用途各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁材質シリコンゴム色グレー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~200定格電圧(V)600伸び(%)350絶縁破壊電圧(kV)25難燃性UL224 VW-1引張強度(MPa)6収縮温度(開始)80℃(完了)250℃収縮率(%)約50(径方向)比率約2:1UL規格E49996定格温度(℃)200特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥42,980税込¥47,2781箱(20本)7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
ハンドストラップ・レザー
サンワサプライ取扱い終了材質本革(牛革)、裏地ポリエステル、金具部分透明カバーPVC全長(mm)約187(レザーストラップ部分110、金具部分17、松葉紐60)※手首を通せる部分の内寸220ストラップ幅(mm)10耐荷重(g)500
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-02DG
SMC取扱い終了ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85MPa設定設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出ありケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A
SMC(3件のレビュー)取扱い終了・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチボディサイズ30
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-03DG
SMC取扱い終了ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-N02DG
SMC取扱い終了ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-N03DG
SMC取扱い終了ボディサイズ30管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPTオートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ