曜日別特売

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ - SMC
内容量
1個
183件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11269221AC30-02D------
¥15,450
取扱い終了
返品不可
11269456AC30-02D-20.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥16,550
取扱い終了
返品不可
11269465AC30-02D-2R0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥16,550
取扱い終了
返品不可
11269474AC30-02D-30.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥15,700
取扱い終了
返品不可
11269483AC30-02D-60.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥15,750
取扱い終了
返品不可
11269492AC30-02D-6N0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
¥15,750
取扱い終了
返品不可
11269501AC30-02D-80.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥19,850
取扱い終了
返品不可
11269447AC30-02D-12R0.02~0.2Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥16,550
取扱い終了
返品不可
11269237AC30-02D-K0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥18,800
取扱い終了
返品不可
11269246AC30-02D-K-20.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11269255AC30-02D-K-230.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥20,150
取扱い終了
返品不可
11269264AC30-02D-KST-80.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥28,800
取扱い終了
返品不可
11269273AC30-02D-KTV-20.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥24,900
取扱い終了
返品不可
11269282AC30-02D-KV-23R0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥24,650
取扱い終了
返品不可
11269291AC30-02D-R------
¥15,450
取扱い終了
返品不可
11269307AC30-02D-S0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥20,550
取扱い終了
返品不可
11269316AC30-02D-ST0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥21,050
取扱い終了
返品不可
11269325AC30-02D-ST-120.02~0.2Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥22,150
取扱い終了
返品不可
11269334AC30-02D-SV0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥25,050
取扱い終了
返品不可
11269343AC30-02D-T------
¥15,950
取扱い終了
返品不可
11269361AC30-02D-T-30.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥16,200
取扱い終了
返品不可
11269377AC30-02D-T-80.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥20,350
取扱い終了
返品不可
11269352AC30-02D-T-R0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥15,950
取扱い終了
返品不可
11269386AC30-02D-TV------
¥20,450
取扱い終了
返品不可
11269395AC30-02D-TV-60.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥20,750
取扱い終了
返品不可
11269404AC30-02D-V------
¥19,950
取扱い終了
返品不可
11269431AC30-02D-V-60.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥20,250
取扱い終了
返品不可
11269422AC30-02D-V-12R0.02~0.2Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥21,050
取扱い終了
返品不可
11269413AC30-02D-V-R0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ右→左
¥19,950
取扱い終了
返品不可
11269517AC30-02DE------
¥16,850
取扱い終了
返品不可
11269991AC30-02DE10.05~0.85Rc1/4-リリーフタイプ左→右
¥23,750
取扱い終了
返品不可
11270007AC30-02DE1-V-ZA0.05~0.85Rc1/4-リリーフタイプ左→右
¥28,250
取扱い終了
返品不可
11270016AC30-02DE20.05~0.85Rc1/4-リリーフタイプ左→右
¥23,750
取扱い終了
返品不可
11270025AC30-02DE30.05~0.85Rc1/4-リリーフタイプ左→右
¥23,750
取扱い終了
返品不可
11269885AC30-02DE-10.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥16,850
取扱い終了
返品不可
11269894AC30-02DE-1R0.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥16,850
取扱い終了
返品不可
11269921AC30-02DE-20.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
11269937AC30-02DE-2R0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥17,950
取扱い終了
返品不可
11269946AC30-02DE-30.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,100
取扱い終了
返品不可
11269955AC30-02DE-3R0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥17,100
取扱い終了
返品不可
11269964AC30-02DE-60.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,150
取扱い終了
返品不可
11269973AC30-02DE-6R0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥17,150
取扱い終了
返品不可
11269982AC30-02DE-80.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥21,250
取扱い終了
返品不可
11269903AC30-02DE-120.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
11269912AC30-02DE-12R0.02~0.2Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥17,950
取扱い終了
返品不可
11269526AC30-02DE-K0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥20,200
取扱い終了
返品不可
11269535AC30-02DE-K-230.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥21,550
取扱い終了
返品不可
11269544AC30-02DE-KSV-20.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥30,900
取扱い終了
返品不可
11269553AC30-02DE-KT0.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥20,700
取扱い終了
返品不可
11269562AC30-02DE-KT-20.05~0.85Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする