曜日別特売

ハンドストラップ・レザー

ハンドストラップ・レザー - サンワサプライ
材質
本革(牛革)、裏地ポリエステル、金具部分透明カバーPVC
全長(mm)
約187(レザーストラップ部分110、金具部分17、松葉紐60)※手首を通せる部分の内寸220
ストラップ幅(mm)
10
耐荷重(g)
500
内容量
1個
注意
※先端取り外し不可
※縫製品のため、サイズはあくまでも基準値です。数mmの誤差が生じることがあります。
※カメラなどをつけたまま振り回したり強く引っ張ったりしないでください。切れたり外れたりすることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040955DG-ST30BGベージュ
¥1,350
取扱い終了
76040964DG-ST30BKブラック
¥1,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする