モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-N03DG
- ボディサイズ
- 30
- 管接続口径
- (03) 3/8
- ねじの種類
- (N) NPT
- オートドレン仕様
- (D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
- 圧力計
- (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
- フィルタレギュレータドレン排出口
- (-) ドレンコック付
- 排気機構
- (-) リリーフタイプ
- 内容量
- 1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09






