曜日別特売

AC Series(AC30-02D)

AC Series(AC30-02D) - SMC
内容量
1個
67件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32125092AC30-02D-1-B0.02~0.2-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥17,000
取扱い終了
返品不可
32125117AC30-02D-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥17,000
取扱い終了
返品不可
32125126AC30-02D-1-------
¥15,450
取扱い終了
返品不可
32125144AC30-02D-6-B0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥17,330
取扱い終了
返品不可
32125162AC30-02DG-N-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
¥18,540
取扱い終了
返品不可
32125178AC30-02DG-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
¥18,540
取扱い終了
返品不可
32125187AC30-02DG-N0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
¥16,850
取扱い終了
返品不可
32125196AC30-02DG-3R-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥18,810
取扱い終了
返品不可
32125214AC30-02DE-3-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,810
取扱い終了
返品不可
32125232AC30-02DG-3R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥18,810
取扱い終了
返品不可
32125257AC30-02DG-6N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
¥18,870
取扱い終了
返品不可
32125275AC30-02DG-6-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,870
取扱い終了
返品不可
32125293AC30-02DE-360.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,400
取扱い終了
返品不可
32125318AC30-02DE-2N-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
¥19,750
取扱い終了
返品不可
32125336AC30-02DE-2-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥19,750
取扱い終了
返品不可
32125354AC30-02DG-23-B0.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥20,020
取扱い終了
返品不可
32125372AC30-02DG-T-12R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥20,300
取扱い終了
返品不可
32125397AC30-02DE-K-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥22,220
取扱い終了
返品不可
32125415AC30-02DG-K-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥22,220
取扱い終了
返品不可
32125433AC30-02D-S-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥22,610
取扱い終了
返品不可
32125458AC30-02DE-KT-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥22,770
取扱い終了
返品不可
32125476AC30-02D-ST-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥23,160
取扱い終了
返品不可
32125494AC30-02DE-8-B0.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥23,380
取扱い終了
返品不可
32125512AC30-02DG-V-10.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥21,350
取扱い終了
返品不可
32125537AC30-02D-S-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥23,820
取扱い終了
返品不可
32125555AC30-02DM-V-6-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥23,870
取扱い終了
返品不可
32125573AC30-02DM-V-6-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥23,870
取扱い終了
返品不可
32125598AC30-02DM-T-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥23,980
取扱い終了
返品不可
32125616AC30-02DE-TV-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥24,040
取扱い終了
返品不可
32125625AC30-02DM-TV-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥24,090
取扱い終了
返品不可
32125643AC30-02DE-S-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥24,150
取扱い終了
返品不可
32125668AC30-02DM-S-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥24,200
取扱い終了
返品不可
32125686AC30-02DG-V-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥24,700
取扱い終了
返品不可
32125704AC30-02DM-V-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥22,500
取扱い終了
返品不可
32125722AC30-02DG-TV-120.02~0.2-Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥22,950
取扱い終了
返品不可
32125747AC30-02DE-S-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥25,360
取扱い終了
返品不可
32125765AC30-02DG-S-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥25,360
取扱い終了
返品不可
32125783AC30-02DG-S-2-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥25,360
取扱い終了
返品不可
32125808AC30-02DM-S-20.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥23,100
取扱い終了
返品不可
32125826AC30-02DG-ST-2-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥25,910
取扱い終了
返品不可
32125844AC30-02DG-ST-2R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
¥25,910
取扱い終了
返品不可
32125862AC30-02DE1-B0.05~0.85-Rc1/4(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しリリーフタイプ左→右
¥26,130
取扱い終了
返品不可
32125887AC30-02DE2-B0.05~0.85-Rc1/4(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出しリリーフタイプ左→右
¥26,130
取扱い終了
返品不可
32125905AC30-02DG-KV-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥27,170
取扱い終了
返品不可
32125923AC30-02D-SV-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥27,560
取扱い終了
返品不可
32125948AC30-02DM-KT-8-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥27,670
取扱い終了
返品不可
32125966AC30-02DM-KT-8-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥27,670
取扱い終了
返品不可
32125984AC30-02DM-KT-80.05~0.85-Rc1/4丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥25,150
取扱い終了
返品不可
32126002AC30-02D-STV0.05~0.85-Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥25,550
取扱い終了
返品不可
32126027AC30-02DE-V-80.05~0.85-Rc1/4角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥25,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする