曜日別特売

AC Series(AC30-F03)

AC Series(AC30-F03) - SMC
ボディサイズ
30
内容量
1個
86件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32193026AC30-F03-1-B-0.02~0.2G3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥13,090
取扱い終了
返品不可
32193044AC30-F03-1-0.02~0.2G3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥11,900
取扱い終了
返品不可
32193062AC30-F03E-1-0.02~0.2G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥13,300
取扱い終了
返品不可
32193087AC30-F03G-R-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥13,300
取扱い終了
返品不可
32193105AC30-F03E-R-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥14,630
取扱い終了
返品不可
32193132AC30-F03E-R-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥13,300
取扱い終了
返品不可
32193157AC30-F03E-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥14,630
取扱い終了
返品不可
32193175AC30-F03M-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥14,690
取扱い終了
返品不可
32193193AC30-F03M-J-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥13,510
取扱い終了
返品不可
32193218AC30-F03E-2-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥14,400
取扱い終了
返品不可
32193236AC30-F03M-2-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥14,450
取扱い終了
返品不可
32193254AC30-F03G-T-2-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥16,390
取扱い終了
返品不可
32193272AC30-F03G-T-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥16,390
取扱い終了
返品不可
32193297AC30-F03G-T-2-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥14,900
取扱い終了
返品不可
32193315AC30-F03-K-3-0.05~0.85G3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥15,500
取扱い終了
返品不可
32193333AC30-F03D-6-B-0.05~0.85G3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥17,330
取扱い終了
返品不可
32193358AC30-F03D-T-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥17,550
取扱い終了
返品不可
32193376AC30-F03D-T-0.05~0.85G3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
¥15,950
取扱い終了
返品不可
32193394AC30-F03-8-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥17,930
取扱い終了
返品不可
32193412AC30-F03D-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥18,210
取扱い終了
返品不可
32193437AC30-F03DE-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,540
取扱い終了
返品不可
32193455AC30-F03DE-1N-0.02~0.2G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ左→右
¥16,850
取扱い終了
返品不可
32193464AC30-F03DG-B-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,540
取扱い終了
返品不可
32193498AC30-F03DM-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥16,900
取扱い終了
返品不可
32193516AC30-F03-S-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
¥18,700
取扱い終了
返品不可
32193525AC30-F03DE-6-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,870
取扱い終了
返品不可
32193543AC30-F03CE-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,980
取扱い終了
返品不可
32193568AC30-F03CG-B-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,980
取扱い終了
返品不可
32193586AC30-F03CM-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥17,300
取扱い終了
返品不可
32193604AC30-F03CM-B-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥19,030
取扱い終了
返品不可
32193622AC30-F03DG-T-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,350
取扱い終了
返品不可
32193647AC30-F03DG-T-B0.05~0.85(-) 0.05~0.85(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,090
取扱い終了
返品不可
32193665AC30-F03G-8-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,470
取扱い終了
返品不可
32193683AC30-F03G-8-B-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥19,470
取扱い終了
返品不可
32193708AC30-F03E-8-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥19,470
取扱い終了
返品不可
32193726AC30-F03M-V-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,640
取扱い終了
返品不可
32193744AC30-F03DG-2-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
32193762AC30-F03DE-2R-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
¥17,950
取扱い終了
返品不可
32193787AC30-F03DE-12-0.02~0.2G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
32193805AC30-F03DE-2-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
32193823AC30-F03DE-2-B-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥19,750
取扱い終了
返品不可
32193848AC30-F03DG-12-0.02~0.2G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥17,950
取扱い終了
返品不可
32193866AC30-F03G-V-W-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥19,760
取扱い終了
返品不可
32193884AC30-F03DM-2-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ左→右
¥18,000
取扱い終了
返品不可
32193902AC30-F03G-TV-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥20,130
取扱い終了
返品不可
32193927AC30-F03CE-2-0.05~0.85G3/8角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,350
取扱い終了
返品不可
32193945AC30-F03CG-2NR-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
¥20,190
取扱い終了
返品不可
32193963AC30-F03G-S-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
¥18,400
取扱い終了
返品不可
32193988AC30-F03G-S-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(F) G(03) 3/8(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
¥20,240
取扱い終了
返品不可
32194006AC30-F03CM-2R-B-0.05~0.85G3/8丸形圧力計(カラーゾーン付)リリーフタイプ右→左
¥20,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする