曜日別特売

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-N02DG

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Bシリーズ AC30-N02DG - SMC
ボディサイズ
30
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
排気機構
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23891343AC30-N02DG-ST-12R-B(1) 0.02~0.2MPa設定(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース
¥25,910
取扱い終了
返品不可
23891359AC30-N02DG-6N-B(-) 0.05~0.85設定(N) ノンリリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右(6) ナイロンケース
¥18,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする