5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500
アズワン品番67-5190-74
1袋(4個)
¥9,410
税込¥10,351
6日以内出荷
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管
容量(L)約500
材質ポリエチレン
質量(kg)約22.9
種類集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×750×1065
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
蓋の軽量化により開閉がしやすい大型集積保管庫。排水口付。カギ穴付。
用途ゴミ箱,集積・保管
容量(L)約500
材質ポリエチレン
質量(kg)約24.5
種類集積保管庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×750×1145
1台
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当)
トラスコ品番467-6769
材質ポリエチレン(PE)、スチール
質量(kg)22.9
色グレー
高さ(mm)1065
種類集積保管庫
奥行(mm)750
間口(mm)975
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。ボルトなどの凹凸が無いので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付(印刷費用別途)です。ロープなどで縛り付けられるチェーン固定穴付です。鍵穴付です。
用途大容量のゴミ保管庫。
容量(L)500(45Lゴミ袋11個相当)
トラスコ品番467-6777
材質ポリエチレン(PE)、スチール
質量(kg)24.5
色グレー
高さ(mm)1145
種類集積保管庫
奥行(mm)750
間口(mm)975
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル〇500GB HDD○7mm厚品○7200rpm○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
○1年間代理店保証○代理店保証終了後はメーカー保証準拠○1個箱梱包○ノートPC用途に最適なモデル〇500GB HDD○7mm厚品○5400rpm○128MBのキャッシュ搭載品○ハロゲン・フリー対応○RoHS準拠対応。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして
トラスコ品番144-3476
セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
質量(g)330
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
1セット(250個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
危険物の類別非危険物
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。
初期粘着性(初期タック)に優れています。
また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。
ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。
適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン
・一液性ウレタン系樹脂接着剤
・タフグルー500gは防草シートの重ね部分や狭小地の接着に最適。
・ジョイントmは約3m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
仕様ジョイントm:約3
成分一液性ウレタン系樹脂
1本(500g)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
W波刃(波刃の中に、ざらに細かいギザ刃)だから、 少しでも刃先が食い込めば切ることができます。肉のスジも楽々切れます。
材質刃:ステンレス刃物鋼・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)215
質量(g)48
TKG品番9-1869-1701
TKG品番(2017)6-1665-3401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。
別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具振盪フラスコ
毛材馬毛
長さ(mm)275
幅(mm)140
奥行(mm)140
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーストッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
プラスチック製でタイヤにやさしくいつまでも欠けたりしません。高さ120mmの安心設計で、飛び越えの心配がありません。スマートなデザインで、駐車場にアクセントを与えます。コンクリート下地用。適用車輌:2tトラックまで。長年の使用に耐えるプロ用の肉厚成形製品です。
材質プラスチック
色グレー
付属品スチールオールアンカー1080 2本
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×130×120
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
材質13クローム・柄:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)195
質量(g)54
TKG品番9-1869-1702
TKG品番(2017)6-1665-3402
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩
首下長(mm)500
材質(ハンドル)鉄
形状T型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
ワンタッチスペーサーはエアロパーツ・ドア・ボンネット等の微調整をいちいちボルトを抜かなくてもすぐに調整できます。
厚さは1mmと1.6mmの2種類です。
セット内容8×1.0、8×1.6 各25枚
材質スチール
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
材質アルミ合金
材質(本体)アルミ合金
外寸法・幅(mm)450
外寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・幅(mm)430
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)約30
タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造IP20
接点構成1c
耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級IP20
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)100以下
動作表示LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性500万回以上
最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
動作時間(ms)20以下
汚染度(使用環境)2
耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)5~85
振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板
材質アクリル
色クリア
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み
材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(羽根))64
芯径(mm)(ステンレス)6
高速で変動する電圧を補正し安定させます。、昇圧または降圧も可能です。、海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、電圧の変動に影響を受ける機器の電源に適しています。(オーディオなど)、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。MST-5000や5001に比べ、表面が平滑でなめらかです。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)176
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.93
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.82
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質ボトルPE キャップPP
形状液体
寸法(mm)65×65×185
シリーズきえーる
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
硬質ステンレス製で、ポケットサイズ、とてもコンパクトなキー型デザインですクイックリリースの仕組みで瞬時にツールを変更できます。キーリングでしっかりとロックします。
セット内容ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、栓抜き、プライヤー、ワイヤークリッパー、#1プラスドライバー、#2プラスドライバー、#1マイナスドライバー、#2マイナスドライバー
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下
材質ステンレススティールSUS304
使用温度範囲(℃)-80~+538
ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書
寸法(mm)72×32×181
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約460
電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)
精度±0.2%FS±1digit
表示符号付4桁グラフィック
機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ
サンプリング最大1000回/秒
出力機能USB・デジタル(RS-232C)
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
幅(mm)1250
長さ(m)30
1巻(30m)
¥159,400
税込¥175,340
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ