カテゴリ

  • 農業機械(230)
  • バイク部品(175)
  • 制御機器(134)
  • 自動車純正部品(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 物流用品(76)
  • バイク純正部品(55)
  • 切削工具(53)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 自動車補修部品(42)
  • オフィス家具(41)
  • 建築金物(41)
  • 家電(36)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(26)
  • 電気材料(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 安全用品(17)
  • 医療(16)
  • 研磨材(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 介護用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 手袋(10)
  • 保管用品(9)
  • 作業服(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 機構部品(7)
  • カー用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 縫製用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)

「st-7」の検索結果

1,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型サインファスナー(スプリングST-7) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-7)

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス ST-7C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-7C

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)385×233×62外寸(mm)439×278×76内寸(mm)390×237×70圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
  • ステンレス公団型一文字把手 ST-7 シロクマ

    ステンレス公団型一文字把手 ST-7

    シロクマ
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質ステンレスヘアーライン
  • パーツボックス ST-7C蓋-1. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-7C蓋-1.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)449×288×22内寸(mm)442×281×12
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
  • #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)

    #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン

    GOODRIDGE(グッドリッジ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7 ユニテール

    サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7

    ユニテール
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
    材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
  • 強力粘着テープフック 大一鋼業

    強力粘着テープフック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(9個)
    当日出荷
    強力粘着テープのフック。
    用途物掛け等
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • CARB,ST70-2(ST7A) ホンダ

    CARB,ST70-2(ST7A)

    ホンダ
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • Eキットダイナ06ー07ST07 CF POSH

    Eキットダイナ06ー07ST07

    CF POSH
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07 幸和製作所

    スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07

    幸和製作所
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.7耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ高さ(cm)47奥行き(cm)32バッグ容量(L)24後輪(cm)15座幅(cm)32.5前輪(cm)16.4
  • 異物混入防止ボールペン アズワン

    異物混入防止ボールペン

    アズワン(6件のレビュー)
    1,370税込1,507
    1袋(10本)
    当日出荷
    芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
    インク色アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
  • キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業

    キズリバテープ 半透明タイプ

    共立薬品工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(70枚)
    当日出荷
    肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
    成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ

    CF POSH
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス

    CF POSH
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1収縮温度115℃
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
  • No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステー

    No.350ニトリルハード中厚手ブルー

    エステー(4件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
    仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
  • SOTO REGULAR GAS SOTO

    SOTO REGULAR GAS

    SOTO(6件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
    成分液化ブタン本体質量(g)350
  • こて台 角型 goot(太洋電機産業)

    こて台 角型

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • パーツボックス ST-K7 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-K7

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
    材質PP有効内寸(mm)237×237×119外寸(mm)270×270×138内寸(mm)240×240×127圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • No.911天然ゴム使使い切り手袋 エステー

    No.911天然ゴム使使い切り手袋

    エステー(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
    用途食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)24粉有無無し食品衛生法適合
  • スライド表示タグ アイマーク

    スライド表示タグ

    アイマーク(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
  • モザイクタイルシール Dream Sticker

    モザイクタイルシール

    Dream Sticker(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
  • ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販

    ペダル式ステンレスダストボックス

    ミヤグチ企販(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
    材質18-0ステンレス・ポリプロピレン形状丸形シルバーフタの種類ペダル式
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • ニトリル使いきり手袋 粉なし エステー

    ニトリル使いきり手袋 粉なし

    エステー
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先の感覚が生かせる極薄手で繊細な作業に向きます。薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現しています。
    用途食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐久全長(cm)24.5粉有無粉なしエンボス加工なし
...