カテゴリ

  • 農業機械(230)
  • バイク部品(174)
  • 制御機器(66)
  • 物流用品(57)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 切削工具(40)
  • 自動車補修部品(39)
  • 家電(34)
  • 建築金物(32)
  • 測定用品(18)
  • 研磨材(16)
  • 電気材料(15)
  • 安全用品(15)
  • オフィス家具(12)
  • 作業工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 手袋(10)
  • 事務用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 介護用品(7)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 作業服(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「st-7」の検索結果

1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型サインファスナー(スプリングST-7) 栃木屋

    T型サインファスナー(スプリングST-7)

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    サインファスナー用のスプリングです。
    用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等仕様使用ヘッド/T7質量(g)1.1寸法H(mm)5寸法E(mm)5寸法J(mm)1.4寸法G(mm)24寸法F(Φmm)2.2寸法D21°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス公団型一文字把手 ST-7 シロクマ

    ステンレス公団型一文字把手 ST-7

    シロクマ
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品【付属ビス】M3糸ネジ材質ステンレスヘアーライン
  • スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機

    スーパータイマ ST7Pシリーズ

    富士電機(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
    質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
  • 炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
  • #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン GOODRIDGE(グッドリッジ)

    #3 BANJO A.D ST 7/16INC(11mm) ステン

    GOODRIDGE(グッドリッジ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7 ユニテール

    サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7

    ユニテール
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
    材質ハードポリエステル毛質量(g)290外形寸法(mm)200×70、ブラシ部:210×70線径(Φmm)0.6毛丈(mm)28耐熱温度(℃)130毛のかたさハード
  • 強力粘着テープフック 大一鋼業

    強力粘着テープフック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    279税込307
    1パック(9個)
    当日出荷
    強力粘着テープのフック。
    用途物掛け等
  • ステンレスバックルコンテナ モノタロウ

    ステンレスバックルコンテナ

    モノタロウ(465件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
    用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • Eキットダイナ06ー07ST07 CF POSH

    Eキットダイナ06ー07ST07

    CF POSH
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07 幸和製作所

    スタンダードタイプシルバーカー テイコブST07

    幸和製作所
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.7耐荷重(kg)100材質(フレーム)アルミ高さ(cm)47奥行き(cm)32バッグ容量(L)24後輪(cm)15座幅(cm)32.5前輪(cm)16.4
  • キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業

    キズリバテープ 半透明タイプ

    共立薬品工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1箱(70枚)
    当日出荷
    肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
    成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーカバ

    CF POSH
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス CF POSH

    PC/DYNA06-07ST07 プライマリーインス

    CF POSH
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス

    熱収縮チューブ

    日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
    649税込714
    1セット
    当日出荷
    材質ポリオレフィン長さ(m)1収縮温度115℃
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • LANケーブルテスター_ サンワサプライ

    LANケーブルテスター_

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
    セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型材質/処理ABS樹脂/-
  • マルチポスト フクビ化学

    マルチポスト

    フクビ化学(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
  • セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒータータイプ専用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
  • No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステー

    No.350ニトリルハード中厚手ブルー

    エステー(4件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
    仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
  • SOTO REGULAR GAS SOTO

    SOTO REGULAR GAS

    SOTO(6件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
    成分液化ブタン本体質量(g)350
  • こて台 角型 goot(太洋電機産業)

    こて台 角型

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1487質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • No.911天然ゴム使使い切り手袋 エステー

    No.911天然ゴム使使い切り手袋

    エステー(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    伸縮性の優れた天然ゴムなので、指先までよくフィットし、細かな作業に適しています。
    用途食品加工・介護・農業・園芸・漁業などに。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)24粉有無無し食品衛生法適合
  • モザイクタイルシール Dream Sticker

    モザイクタイルシール

    Dream Sticker(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1
  • ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販

    ペダル式ステンレスダストボックス

    ミヤグチ企販(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。
    材質18-0ステンレス・ポリプロピレン形状丸形シルバーフタの種類ペダル式
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • ニトリル使いきり手袋 粉なし エステー

    ニトリル使いきり手袋 粉なし

    エステー
    1,798税込1,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先の感覚が生かせる極薄手で繊細な作業に向きます。薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により良好な着脱性を実現しています。
    用途食品加工、機械工業、介護・医療、農業・漁業に。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐久全長(cm)24.5粉有無粉なしエンボス加工なし
  • No630ニトリルモデルロング3L エステー

    No630ニトリルモデルロング3L

    エステー
    849税込934
    1双
    当日出荷
    優れた耐油性です。丈夫な素材で、24時間油に浸漬してもニトリルはほとんど変化しません。強度が高く、耐久性もあり、やぶけにくい素材です。約130度くらいまで耐熱性があり煮沸消毒も可能です。
    用途機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業、林業・印刷、メッキ用。トラスコ品番424-6278材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.95ブルーサイズ3Lタイプニトリル裏布付全長(cm)30中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり食品衛生法あり
  • クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付 コクヨ

    クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付

    コクヨ(3件のレビュー)
    759税込835
    1冊(10枚)
    当日出荷
    2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。 クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。 差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。
    材質R-PP透明サイズA4厚さ(μm)(R-PPシート)180穴数2寸法(縦×横)(mm)320×230穴の有無あり
  • スリムI/Oリレー omron(オムロン)

    スリムI/Oリレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
  • サーモン レジン スクラブブラシ ユニテール

    サーモン レジン スクラブブラシ

    ユニテール(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
  • ストアテープ 花ビラ赤 ニチバン

    ストアテープ 花ビラ赤

    ニチバン(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    既製印刷入りセロテープで各種の絵柄がそろっています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。店舗での包装作業やお買い上げシールとして。
    サイズ15mm×35m
  • ヘルメット用作業資格者表示ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用作業資格者表示ステッカー

    TRUSCO
    499税込549
    1組(10枚)
    当日出荷
    屋外にも使用可能な、ヘルメット用の資格表示用ステッカーです。作業場で簡単に識別できます。
    用途工事現場・工場などで作業する人に。材質ユポタック、ポリエチレンテレフタレート(PET)ラミネート長さ(mm)35幅(mm)35縦(mm)35横(mm)35
  • ボールポイント・スタードライバー BONDHUS

    ボールポイント・スタードライバー

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
...