カテゴリ

  • 物流用品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(22)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(18)
  • メカニカル部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(9)
  • 機構部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-75」の検索結果

384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(448件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)ニクロムはんだこて用はんだこて台goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
放熱性の高いコイル状ホルダー採用
ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)ルミナスライト スチールシェルフLuminous(ルミナス)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
979税込1,077特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
クリヤーホルダー2穴A4脱落防止付 コクヨクリヤーホルダー2穴A4脱落防止付コクヨ(3件のレビュー)
679税込747
1冊(10枚)
当日出荷
2穴対応ファイルにそのままとじられるクリヤーホルダーです。 クリヤーホルダー型ポケットなので、案件ごとに書類をサッと簡単に抜き差しできます。 差し込むだけで書類の脱落を防止するストッパー付きです。
サイズA4透明厚さ(μm)(R-PPシート)180材質R-PP穴数2寸法(縦×横)(mm)320×230穴の有無あり
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
交換用キャスターセット サカエ交換用キャスターセットサカエ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
サンドシートハーフ SHINEX(シャイネックス)サンドシートハーフSHINEX(シャイネックス)(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から翌日出荷
研磨紙に比べて目詰まりを起こさず、また厚みがある為手に良くなじみ、作業性に優れています。 深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性がある為曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)115×150厚さ(mm)約7砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
伸縮棚 アイリスオーヤマ伸縮棚アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズ イシグロ塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズイシグロ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプチーズ
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付シーシーアイ
399税込439
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.1MB)
防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 切込み付立バンドシーシーアイ
359税込395
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
STシールPTFE 大阪魂STシールPTFE大阪魂
949,854税込1,044,839
1袋(100個)
3日以内出荷
アルミトランク(A型) ダイトウトランクアルミトランク(A型)ダイトウトランク
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
TX-3FN用サインプレート NEOTEC(榮製機)TX-3FN用サインプレートNEOTEC(榮製機)
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
用途貴社コード17346315(TX-3FN)用オプション傾斜角度(°)0~45総質量(kg)11
エスロン TS継手チーズ75 セキスイエスロン TS継手チーズ75セキスイ
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
防音排水管 音ナイン 支持金具 防振サドルバンド シーシーアイ防音排水管 音ナイン 支持金具 防振サドルバンドシーシーアイ
649税込714
1個
翌日出荷
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪) TRUSCOねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)TRUSCO(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ伸縮棚アダプター付きアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
STシール(STタイプ) 阪上製作所STシール(STタイプ)阪上製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪
FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユFRP製改修用ドレンタテ型ホース付アイユ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用材質FRP
TV-NAVI JUMPER BLITZTV-NAVI JUMPERBLITZ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライサブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)ユーエイキャスター(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンドシャープ
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
75V型、86V型、98V型液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW752、PN-HW862、PN-ME752、PN-ME862、PN-ME982、PN-M752、PN-P756、PN-M862、PN-M982。M8ネジ使用。
仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし
パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCOパイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。
仕様ねじ込み式材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)型式ねじ込み式車輪幅(mm)27許容荷重(daN[kgf])50[51]特性静音車輪タイプ単輪
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪) ユーエイキャスター)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)ユーエイキャスター
769税込846特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
熱収縮チューブセット マリンテック熱収縮チューブセットマリンテック
1,098税込1,208
1式
6日以内出荷
・Φ1.0~Φ13mmまで幅広く対応・全12サイズ750本の大容量セット!細線~太線をこの1セットでカバーできる!・黄/青/黒/緑/赤の5色入り・配線の識別や色分けがしやすく、作業効率が大幅アップ・高収縮率 2:1!直径が 1/2まで均一に収縮・安定した耐熱性能(最低収縮温度95℃/最大収縮温度125℃)・ヒートガンやドライヤーでも簡単に施工可能・高性能ポリオレフィン素材を採用・高防水性/高絶縁性/高難燃性/非毒性/高柔軟性・電気的安全性にも優れ、感電防止にも効果的!・電気工事はもちろん、部品の保護/絶縁やDIYなど幅広い用途に対応
用途ワイヤー接続/防錆はんだ接合/電線端末処理/ハーネス補強/電子部品の保護・絶縁/配線接続・補強・修理などセット内容合計750本材質ポリオレフィン寸法(mm)Φ1.0×45(180本/黒)、Φ1.5×45(145本/赤)、Φ2.0×45(100本/黄)、Φ2.5×45(70本/緑)、Φ3.0×45(50本/黒)、Φ3.5×45(40本/青)、Φ4.0×45(40本/赤)、Φ5.0×45(30本/青)、Φ6.0×45(20本/青)、Φ7.0×45(25本/赤)、Φ10.0×45(25本/黒)、Φ13.0×45(25本/黒)黄/青/黒/緑/赤耐電圧12KV/mm抗張力18.1MPa(老化前)/15.9MPa(老化後)収縮温度最大:約125℃、最低:約95℃収縮率2:1
スタンドスパンナー ST-S MIYOSHI(小西製作所)スタンドスパンナー ST-SMIYOSHI(小西製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
エスロン TS継手径違いチーズ75×50 セキスイエスロン TS継手径違いチーズ75×50セキスイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-6612材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状チーズ