1,125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプ替芯 適合SN-800C、STB-800A 線幅(mm)0.5 インク色なし インクなし 線の太さ細字 繰り返し・詰め替え対応
1パック
90 税込99
当日出荷

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1615 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーあり) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス 裏ビス(ISO4×28) 寸法H(mm)24
1本
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品【付属ビス】M3糸ネジ 材質ステンレス ヘアーライン 寸法H(mm)24
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ トラスコ品番108-1565 材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒) 質量(kg)1 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32(ストッパーなし) 取付高(mm)130 耐荷重120daN
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ケーブルジョイントST-100ソケットのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田 使用電線80~100(mm2) 金具径(Φmm)29 3溝
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷


前澤化成工業雨水マスUMA-ST100-200
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス 内径(Φmm)マス:200 口径(Φmm)管路:100
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×601×454 乾燥質量(kg)5 燃料タンク容量(L)0.6 ハンドル形状Uハンドル/ツインレバー
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷




1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

C96 Series(C96ST100) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


Φ100mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタは無し。
最大収納数約20個(バレーボールにて計測) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×77 材質スチールパイプ 質量(kg)17 ブルー 塗装メラミン樹脂焼付塗装
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96ST100 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様セッティング JIS規格1級相当(目盛精度) 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む) 仕様粘着テープ付、ミリ数字 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)25 トラスコ品番376-2025
1個
659 税込725
当日出荷


縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。 材質難燃性ポリプロピレン 1巻長さ(m)5
1袋(5m)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み 材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛あり 滅菌γ線滅菌済
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)AC200
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス サイズ3.5インチ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン) 付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼) 形状丸型 シルバー 仕上ヘアライン仕上(スピン) 取付け方法面付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300 寸法(mm)33×16×230 電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属) 測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲) 針径×長さL(Φmm×mm)4×146 TKG品番9-0621-0701 TKG品番(2017)6-0551-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

関連キーワード