268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

STMicroST202ECDR
エコ商品
仕様【トランスミッタ数】2 寸法(mm)10.5×7.6×2.45 タイプ【パッケージ】SOIC インターフェースライントランシーバIC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷



1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.5 x 7.6 x 2.45mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)4.6 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 安全荷重(kg)5 材質ステンレス 仕上ソフトミラー
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。 付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)1.5 出力(W)スピーカー:10×2スピーカー 消費電力(W)20 バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V 充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能 バッテリー電圧(V)マイク:3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26 バッテリー容量(mAh)マイク:1200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ACE(エース、旧モリギン)モリギン ステンレス金折
小型のステンレス金折です。
用途固定や接合に。 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:4.3
1個
98 税込108
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手にやさしい樹脂ハンドル。 パスタ、サラダなどの取り分けに便利。
材質柄部ポリプロピレン/金属部ステンレス鋼 質量(g)65 寸法(cm)24.0×6.2×3.5
1個
599 税込659
6日以内出荷



タイガースポリマーシリコンチューブ
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 硬さ54 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m 伸び5.3
1巻(1巻)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

側面上部を2回折り曲げて成型していますので、焼成時の口径広がりを抑えます。シャープなシルエットのパウンドケーキに。オーブン使用可。
材質クラフト耐油310g 仕様ブラン
1袋(50枚)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(30個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。スピーカーとワンタッチ接続のブルートゥース送信機がセット。テレビのイヤホン端子に挿し込むだけで煩わしい配線が不要!
用途お家でのカラオケに。スピーカー/マイク/ブルートゥース/オーディオ/microSD/スマホ/スマートフォン/タブレット/エコー/ボイスカット/ボーカルカット/家庭用/趣味/ボイストレーニング/歌/歌練習/家族/友達/パーティー/カラオケパーティー 質量(kg)1.5 通信方式Bluetooth 5.0/受信距離 約10m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26 出力端子AUX出力 3.5mmステレオミニジャック 再生形式microSDカード/USBメモリー
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ホンマ製作所サウナ用テント
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火 セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書 材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製 質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷


AFST-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.421 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)155.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
用途重量物運搬用車輪キャスター 材質(車輪)ポリウレタン 荷重種別重荷重 硬度(タイヤ)ショアA75℃ ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)11 ストッパーなし 耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90 特性耐衝撃・耐衝突
1台
53,980 税込59,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
材質PP 全長(mm)250 寸法(Φmm)内径/28、外径/63 最高使用温度(℃)60
1本
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体付属のチューブの劣化時の買い替え用として、また洗い替え用になります。
消毒方法本70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの タイプショートタイプ交換用チューブ 材質ポリエステル 使用後の手入方法洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥 アズワン品番7-6259-13
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085140●コード番号:202-1941 アズワン品番65-8027-77
1個
149,800 税込164,780
欠品中

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途重量物運搬用双輪キャスター ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)75℃
1個
69,980 税込76,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)