1,162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ただ巻きジグスプーン。より遠く、より深く、広範囲を探ることを得意とするSantis 40。ボディ全体が大きくなっていることにより水噛みが良くなり、より大ぶりなアクションでフラットフィッシュを誘います。また、新形状のブレードを搭載することにより、重量級ながらも軽快な使用感になっています。フラットフィッシュは勿論、様々な魚種に高い効果を上げ続けています。
仕様【アクション】ローリング+スラローム、【誕生日】2017/10/31 種別シンキング 全長(mm)76 質量(g)40 ブレードNEWimaBlade フックフロント:#10リア:#6 リングサイズ#3
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

C96 Series(C96ST40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様STシリーズクランプ. ST40プラグと使用するためのクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
669 税込736
欠品中


付属品【付属ビス】3.1×22 材質ステンレス 寸法H(mm)30 寸法W(mm)20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として 材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
9日以内出荷

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂 耐荷重(kg)150 ポール径(Φmm)19
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


フェデポリマーブルZ-40・ST-40用キャップ
エンドキャップ端部部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)46 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
249 税込274
当日出荷

仕様STシリーズブッシュ. ST40プラグ用ブッシュアクセサリ 種類位置決めブッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
619 税込681
翌々日出荷

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:天井付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで 寸法(mm)ランナー環下:22 許容荷重(kg)ランナー:10 レール:ナチュラル
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:正面壁付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで 寸法(mm)ランナー環下:22 許容荷重(kg)ランナー:10 レール:ナチュラル
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)12 質量(g)22.9 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
399 税込439
当日出荷

2輪ランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)10 質量(g)12.2 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
319 税込351
当日出荷

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:天井付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで 寸法(mm)ランナー環下:45 許容荷重(kg)ランナー:10 レール:ナチュラル
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など タイプブラケット:正面壁付シングル 材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで 寸法(mm)ランナー環下:45 許容荷重(kg)ランナー:10 レール:ナチュラル
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ストッパー
中間でランナーを止める、ストッパー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)29.4 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
219 税込241
4日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用TフックランナーA
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:45 許容荷重(kg)10 質量(g)20.5 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
449 税込494
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ブラケット
正面壁付ブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)90.1 タイプ正面壁付シングル 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
289 税込318
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品交換クリーナー1個 トラスコ品番332-2530 直径(Φmm)59 高さ(mm)60 質量(g)80
1台
879 税込967
当日出荷

レールジョイント用内付け金具のジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様2個1組 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)4.8 適合品番レール:Z-30・ST-30・Z-40・ST-40
1組
83 税込91
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用天井ブラケット
天井付けブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)78 タイプ天井付シングル 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
229 税込252
4日以内出荷

ベアリング入りのランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様(車)ベアリング入 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:22 許容荷重(kg)20 質量(g)16.4 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
539 税込593
4日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用継カバー
レールジョイント用外付け金具の、ジョイント部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)133.2 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用STHランナー
1輪落下防止機構のランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂/スチール(ユニクロ) 寸法(mm)環下:25 許容荷重(kg)12 質量(g)26.7 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
459 税込505
4日以内出荷

フェデポリマーブルZ-40・ST-40用ソケット
壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)72.7 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
469 税込516
6日以内出荷

ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPY 動画あり
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 ブラック 仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm) 特性難燃性
1巻(5m)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12/DC24 スイッチOFF-ON(自動戻り) タイプビス式 2P 定格電流(A)8(5sec.MAX/DC12V)/4(5sec.MAX/DC24V) 取付け方法ネジ止め(Φ15)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)