1,844件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷


STMicroSTW12NK90Z
RoHS
長さ(mm)15.75 幅(mm)5.15 高さ(mm)20.15 タイプ【パッケージ】TO-247 シリーズMDmesh,SuperMESH ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 チャンネルタイプN 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)11 最大ドレイン-ソース間電圧(V)900 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880 最大ゲートしきい値電圧(V)4.5 最小ゲートしきい値電圧(V)3 最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30 トランジスタ構成シングル 標準ゲートチャージ113nC@10V 最大パワー消費230W 最大動作温度(℃)150 最小動作温度(℃)-55
1個
949 税込1,044
7日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷


1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
159 税込175
6日以内出荷


踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。逆上がりの苦手なお子様の初期練習に適しています。
用途屋外用 付属品杭4本付き 材質主材:スチール31.8mm丸パイプ、板材質:ABS 質量(kg)19 タイプ角度5段階調節式 寸法(cm)幅68(板60×6.5)×奥行119×高さ114~127
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スナップリングSTW-25
備考STW-25 部品名称スナツプリングSTW-25 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(1.19MB) 図解NoMRS40H-153 トランスミッション部品_No.29、MRS30-130T トランスミッション部品_No.38、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.29、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.14、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.29、MRS30-130 トランスミッション部品_No.38、MRS30-132 トランスミッション部品_No.38、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.29、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.14、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.38、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン2部品_No.38、MRS30-131 トランスミッション部品_No.38
1セット(5個)
209 税込230
7日以内出荷



テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)テストリード(STW-S1/S2用)
RoHS
スキャナボックス用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ STW28
規格STW28 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 図解NoMTL235-40 本体(トリマー)部品_No.17、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.17、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.17、MC-HTS(JP) 本体部品_No.17、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.17、BCT23 本体 トリマー部品_No.17、BCT233 トリマー部品_No.16、BCT234 トリマー部品_No.16、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 Cガタトメワ STW28_No.17
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スキャナ用テストリード赤(STW-S1/S2用)
RoHS
スキャナボックス用テストリード赤。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 4 インチディスプレイ Schneider Electric ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの成果で、総合的なオートメーションの鍵となる製品です。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、480 x 272 ピクセルのディスプレイ解像度でお客様にお届けします。Schneider Electrics タッチパネルディスプレイは、オペレータの Web インターフェイスとして最適なソリューションです。4 インチディスプレイサイズ、16 レベルの輝度、各種文字フォントから選択できます。 特長及び利点 シングルタッチアナログ抵抗膜タッチパネルタイプ カラー TFT LCD ディスプレイ 定格供給電圧は 24 V dc です 突入電流は 30 A です ローカルシグナリングは、赤と緑の LED によって実行されます 消費電力は 6.9 W、プロセッサ周波数は 800 MHz USB および Ethernet 統合接続タイプ リアルタイムクロック内蔵 フロント素材はアルミニウムで構成されているが エンクロージャの材質は PC です この製品が使用されている場合に、防塵性と耐湿性を提供します ソリッドペインにインストールされます 範囲情報 Harmony ST6/STW6 Basic シリーズは、さまざまな規格、認定、要件に準拠して設計されています Harmony ST6 Basic 及び STW6 Basic Web HMI パネルは、高品質のグラフィックとスタイリッシュなデザインを提供します。カラータッチスクリーン端子( TFT 技術)です。 Harmony ST6 ベーシックパネルは、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert ソフトウェアを使用して構成されます。このソフトウェアとそのユーザーインターフェイスにより、プロジェクト開発やオンラインアップデートをより簡単に行うことができます。EcoStruxure オペレータ Terminal Expert を使用すると、HMI 用途を作成できます Harmony ST6 の革新的なナビゲーションコンセプトを採用しています Harmony ST6 HMI パネルは、Schneider Electric ( Uni-TE、Modbus )、Mitsubishi Electric、Omron、Allen-Bradley、Siemens のいずれかの通信プロトコルを使用して、1 つ又は 2 つの内蔵シリアルリンク経由で PLC と通信しますEcoStruxure オペレータ Terminal Expert 付きのパネルには、次の機能があります。 8 種類のアニメーションによる合成光のアニメーション表示 ( タッチパネルの押し、色の変化、塗りつぶし、動き、回転、サイズ、表示、値表示 ) 数値および英数字の制御、変更 現在の日付と時刻を表示します ログ付きのリアルタイムカーブとトレンドカーブ アラーム表示、アラームログ、およびアラームグループの管理 マルチウィンドウ レシピ管理 ビルドタイムエディタでの多言語サポート (10 言語 ) アプリケーションログを USB スティックに保存します
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:4インチ●ディスプレイの解像度:480 x 272pixels●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:43mm●コード番号:200-8969 アズワン品番65-7298-30
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃ アズワン品番65-7296-99
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mm アズワン品番65-7301-94
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 7 インチディスプレイです Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに対応する、究極の利便性と自動化ソリューションを提供します。1600 万色、50000 時間のバックライト寿命、8
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-8970 アズワン品番65-7298-91
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

アース導通試験用テストリード
タイプSTW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷


高電圧テストプローブ
タイプSTW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
質量(kg)50.4
1セット(4本)
429,800 税込472,780
12日以内出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ADTECHNO CL97STW 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ9.7インチ 解像度(1024×768) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷