1,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重厚にして繊細、これぞsukariの切れ味!。ダウンクロスストリームでのしつこいまでの水絡みと、流れを泳ぎきる性能を追求しました。そのハイウエイトのボディは、キャスティングが難しい源流域でピンスポットのロングキャストを可能とし、極狭い範囲でしっかりアクション、レンジのコントロールを自在にします。その使い易さは、源流・渓流域のみならず中流域までをもカバーします。
仕様【誕生日】2010/03/10 種別シンキング 全長(mm)50 質量(g)5 フックST-36BC#12 リングサイズ#1
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 20KRFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)2 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1以下 タイプU形 最高使用温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型,計量(従来比約80%)、アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大2.0MPaまで使用可能、小型、軽量(従来品の約80%)、エアー抜きプラグを標準装備
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:2.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS20KRF
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


棒状ハンダ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


種別両メネジ 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

友和防錆・潤滑スプレー
エコ商品
各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。
用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。
用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送に
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリム冷凍庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)スリム冷凍庫
キャスター付きで移動も楽々。引き出しタイプ。R600ノンフロン設計。 幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。冷凍室のスペースのお悩みを解決。
用途サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。 運転音(dB)35 温度調節7段階 省エネ基準達成率(%)100 扉形式右開き
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

アートコントローラー
エコ商品
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)。1回線の電気錠コントローラー。国内メーカーのほとんどの電気錠に対応。週間タイマー機能を標準装備。管理方法に応じたモード設定(※)が可能。電気錠までの配線距離150mを実現。電源装置を接続することで、30分間の停電補償。オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応。C-U11の入替えにも対応
仕様●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質樹脂 幅(mm)215 ライトグレー 高さ(mm)145 質量(g)約450 奥行(mm)44 消費電力(W)13 制御方式CPU制御 仕上シボ加工 外部出力操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品木ねじステンレス 寸法C(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440 平行度(mm)0.003/100以内
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハブ外径(Φmm)100 タイヤサイズ5.00-8 リム幅3.00D 主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 ホイール数6穴 寸法PCD(Φmm)125
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等 材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC) 材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP) 材質(プレート)ベース:SS400 塗装コイルスプリング:黒色電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB) 表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき 表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき 表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ギガ・セレクションステンレス製精密バイス
ステンレス製の精密バイス
材質SUS440 硬度HRC48-55 平行度(mm)0.003/100以内 直角度0.003/100mm以内
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
材質SUS440 直角度(mm)0.005/100以内 平行度(mm)0.003/100以内 硬度(°)HRC45~55
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Pioneer(パイオニア)すみっコぐらしワッペン
すみっコぐらしの可愛いイニシャルワッペンです。シールとしても使用でき、アイロン接着で簡単に目じるしが付けられる便利なワッペンです。
材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:アクリル系 縦(mm)約45
1枚
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
1台
5,990 税込6,589
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)