カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- バイク部品(5)
- 事務用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン(9)
- SUPERFLOWER(6)
- ニチバン(5)
- StarTech.com(4)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- Vesrah(2)
- EIZO(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- コニシ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニトムズ(1)
- アラデン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「super xg」の検索結果

弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)
セメダイン(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(135mL)当日出荷多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーXゴールド(高透明・速硬化)
セメダイン(44件のレビュー)¥459~税込¥505~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。用途1.金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。 例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。 2.屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。 例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。 3.趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。 例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)色透明主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)
セメダイン(167件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(20mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
セメダイン 弾性接着剤 スーパーX No.8008
セメダイン(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
多用途接着剤 スーパーXスリム
セメダイン(10件のレビュー)¥699税込¥7691個(20mL)当日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約1~2時間(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約24~48時間(23℃湿度50%)色クリア容量(mL)20使用温度範囲(℃)-40~+120主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合オープンタイム(分)5~10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL特性速硬化、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)主なワークパーツ
多用途接着剤 スーパーX2(速硬化)
セメダイン(52件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(10mL)ほか当日出荷から翌々日出荷接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。付属品ヘラ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
粗面用 超強力両面テープ No.577
ニトムズ(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷ザラザラ面の素材にピッタリ接着。用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)
セメダイン(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(170g)ほか当日出荷スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。色ブラックタイプ低粘度型使用温度範囲(℃)-60~120主成分アクリル変性シリコーン樹脂硬化時間(分)30(23℃)主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.25指触乾燥時間(分)12粘度(Pa・s)22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ナイスタック屋外掲示用NW-NN50
ニチバン¥769税込¥8461巻5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4寸法(mm×m)50×5粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック屋外掲示用NW-NN30
ニチバン(1件のレビュー)¥499税込¥5491巻5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック屋外掲示用NW-NN20
ニチバン¥369税込¥4061巻5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙備考大巻テープ厚さ(mm)0.4寸法(mm×m)20×5粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN20
ニチバン¥3,298税込¥3,6281箱(10巻)5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙色白備考大巻:10巻入テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)
セメダイン(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1本(10mL)ほか当日出荷つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
ナイスタック屋外掲示用NWBB-NN30
ニチバン¥4,598税込¥5,0581箱(10巻)5日以内出荷ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用の両面テープです。風雨に強く凹凸面にもよく付きます。巻心は再生紙を使用しています。カッターは付いていません。用途ポスターの貼り付け、ガラス・金属・プラスチックなどのパネル固定に。材質基材:ポリラミスフ、粘着剤:ゴム系、はく離紙:ポリラミ紙色乳白色備考大巻テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.4粘着力03.強力RoHS指令(10物質対応)対応![PC電源 LEADEX VII ホワイト SF-1300F14XG-WT [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624492-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII ホワイト SF-1300F14XG-WT [1300W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥42,980税込¥47,2781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証![PC電源 LEADEX VII ホワイト SF-1000F14XG-WT [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624492-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII ホワイト SF-1000F14XG-WT [1000W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥29,980税込¥32,9781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624982-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥42,980税込¥47,2781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624930-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥33,980税込¥37,3781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証![PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624492-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥26,980税込¥29,6781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証
SFP+モジュール/Brocade XG-SR互換/10GBASE-SR/光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷Brocade XG-SR互換SFP+モジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した光トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な10GbEデータ転送を実現。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10
セメダイン(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(10本)ほか当日出荷セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。用途細かな作業をするときに仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g適合3000多用途・ハイスピード・金属用セット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ウルトラ多用途SU
コニシ(105件のレビュー)¥579~税込¥637~1本(10mL)ほか当日出荷新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スコッチ 超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番114-6274色透明質量(g)140容量(g)100主成分変成シリコーン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材シリコーン
SFP+モジュール/HPE J9150D互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷HPE J9150D互換モジュール:HPE FlexFabric、6120XG、6120Gなどのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 レッド 体圧分散 EHZ2729RD
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729RD。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:レッド。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729BK仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色レッド備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729BK
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 タン 体圧分散 EHZ2729TN
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729TN。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:タン。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729RD,EHZ2729BK仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色タン備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729RD,EHZ2729BK
GEL-ZAB C(ゲルザブC) エクスジェル (EXGEL) ホンダ スーパーカブシリーズ用 ブラック 体圧分散 EHZ2729BK
EFFEX(エフェックス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2729BK。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:紐とコードストッパーで固定するシートカバータイプのゲルザブです。サイズ感に汎用性を持たせている為、シート形状により装着不可となる場合やシワ・たるみが発生する場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB50 [スーパーカブ50] FI AA04/AA09。ホンダ[HONDA] CROSS CUB110 [クロスカブ110 2BJ-JA45] 。ホンダ[HONDA] CROSS CUB50 [クロスカブ50 2BH-AA06] 。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125] JA48。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55。厚み:15。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)mm、座面部位厚さ:15mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。型番:EHZ2729。備考:※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。関連商品:品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD仕様スーパーカブシリーズの車輛のシートの上からかぶせていただきご使用いただく製品です。適合ホンダスーパーカブシリーズ用。推奨取付車種:CT125・ハンターカブ(JA55)、スーパーカブC125(JA48)、クロスカブ50/110(AA06/JA45)、スーパーカブ(AA09)材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン厚さ(mm)15寸法(mm)340(長さ)×90(前幅)×280(後幅)/高さ110(前)×130(後ろ)、座面部位厚さ:15色ブラック備考※リトルカブ等シート厚が薄いタイプのシートへの装着については装着自体は可能ですが装着時に本品にシワ・たるみが発生する為、推奨取付車種としていません。タイプかぶせるタイプ型番EHZ2729適合品番【関連商品】品番:EHZ2729TN,EHZ2729RD
VANFORD ヴァンフォード
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ! グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。 さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934
EIZO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H
EIZO¥50,980~税込¥56,078~1台翌日出荷19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節可
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SFPモジュール/HPE 453154-B21互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷HPE 453154-B21互換モジュール:HPE 6120XG、6120G、Flex Fabric、BLc 7000、BladeSystemなどのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFP+モジュール/HPE 455883-B21互換/10GBASE-SR 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大300m/LC/DDM対応
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷仕様:10GBASE-SR/10Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:300m。OEMホスト互換性をテスト済み:HPEルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。HPE 455883-B21互換モジュール:HPE 6120XG、6120G、Flex Fabric、BLc 7000、BladeSystemなどのスイッチで使用可能用途HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-850F14XGBK [850W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624982-260915-02.jpg)
PC電源 LEADEX VII ブラック SF-850F14XGBK [850W /ATX /Gold]
SUPERFLOWER¥26,980税込¥29,6781式7日以内出荷80PLUS GOLD認証かつ、CYBENETICS PALTINUM認証の高効率を実現。フルプラグインコネクタ採用。ファンの回転方法をオート / セミファンレス(ECO)に変更可能。採用されている全てのコンデンサに日本製105℃コンデンサを採用。過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 /。無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載。奥行150mmの筐体に大口径140mmのFDB冷却ファンを搭載。信頼性の高いPCI-E 8pin 2つから12+4pin 12VHPWRを生成するケーブルを採用。10年間の長期保証


















![PC電源 LEADEX VII ホワイト SF-1300F14XG-WT [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624492-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624982-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04624930-260915-02.jpg)