電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CV-54
種別取手有
寸法(mm)350×180×100
穴サイズ(mm)Φ6
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)製のバスケットです。積み重ね可能です。
材質SUS304
形状角型
種別Aタイプ
アズワン品番61-3806-73
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
サビに強いSUS304ステンレスを採用したフロントバスケットです。
前後線材は線径を通常2.6mmのところ3.0mmにアップし強度を確保しました。
背板は独自の幅広背板を採用し、通常4本溶接のところ、6本にかけて溶接し、背板部はもちろんカゴ本体の強度アップも達成しました。
材質SUS304ステンレス
付属品取付金具
色ステンレス
高さ(mm)190~195
質量(g)850
表面処理電解研磨
下部寸法(mm)305×223
上部寸法(mm)365×292
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
サビに強いステンレス製バスケット
積載力のあるワイド仕様
材質SUS304ステンレス
付属品取付金具
寸法(mm)396×248(上口)、353×180(下底)、123~185(高さ)
色ステンレス
質量(g)840
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
標準金網は5メッシュ、線径0.95 mm(開口4 mm × 4 mm)。この製品は、厨房用には適しません。厨房にはSB-Aタイプをご使用ください。上記以外の用途で幅広くお使いください。
材質SUS304
金網5メッシュ、線径0.95mm(開口4mm×4mm)
棒物や小さいパーツ類を、小分け・洗浄できます。
ロッククリップ式で開閉が容易です。
材質ステンレス(SUS304)
メッシュ1×1mm
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
飛び出し防止のストッパーが付いており、アルティアトレー(0-5732-41~48)と同じように使用できます。耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。
材質ステンレス(SUS304)
持ち手付きで持ち運びしやすいです。
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
材質SUS304
形状角
網目(mm)5.0~6.0
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。
チップブレーカSW
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
仕様5メッシュ、取っ手付
金網線径(mm)0.75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
本体はSUS304製の溶接一体構造ですので防錆性や耐久性に優れています。
ちょっとした雑品や小物の搬送に便利です。
カゴが2個ついています。
用途研究施設、病院など
付属品カゴ×2個
トラスコ品番207-2327
材質本体:SUS304、カゴ:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
質量(kg)7
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25
アズワン品番64-8426-16
1台
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
タイプ両手付き SUS304製
取手あり
仕様メッシュ:5マス/吋(インチ約25.4mm)線径:0.6
持ち手を内側に倒し、物を入れたまま積み重ねが出来ます。
材質SUS304
形状角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315
仕様両手付き、取手なし,メッシュ5マス/吋(インチ約25.4mm)線径0.6mm
厨房用は8メッシュをお勧めします。一般ゴミ、落葉用は5メッシュをお勧めします。単独使用ができますので、上記以外の用途でも幅広くお使いください。標準金網は8メッシュ、線径0.8 mm(開口2.5mm× 2.5mm)
材質SUS304
金網8メッシュ、線径0.8mm(開口2.5mm×2.5mm)
材質SUS304
材質ステンレス18-8(SUS304)
メッシュ寸法(mm)0.75×5
材質ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
高さ(mm)100
メッシュ寸法(mm)0.75×5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状角型
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)10
金網ピッチ(mm)10
金網線径(mm)2
線径(mm)2
レンズ用の小型バスケットが付いています。
アズワン品番8-517-01
カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角形
寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240
質量(g)約680
線径(Φ)0.8×5(メッシュ)
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
バスケット形状のため、不安定な物品やかさばる物品の保管・搬送に最適です。廊下での騒音を最小限に抑える静かな音のキャスターを採用しています。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。
用途工場内での物品搬送。病院・オフィス・店舗など。
トラスコ品番456-3298
材質バスケット:スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
質量(kg)13.0
材質(キャスター)スチール
荷姿組立式
ストッパーあり(×2)
材質(ポール)ステンレス(SUS304)
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板バスケット棚板(有効内寸 幅529×奥行388×深さ150mm)
棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
シンクに水が流れる水切りバスケット。
材質バスケット:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、すべり止め:塩化ビニル
幅(mm)435
高さ(mm)145
奥行(mm)330
バスケット(mm)幅430×奥行300×高さ100
質量(g)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×145
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
フタが固定できるバスケットです。フタはチョウバン付きで開閉可能です。
用途洗浄現場で使用されています。
材質SUS304
形状角型
メッシュ4
目開き5.5
目開き(mm)5.5
サビに強く、耐久性の高いSUS304ステンレスを採用したリアバスケットです。
上枠のスポット接合部は、手や荷物にやさしい先端丸加工が施してあります。
後部に配置された大きな赤色シートが後方からの視認性を高めます。
材質ステンレス
付属品取付金具
色ステンレス
高さ(mm)250~195
質量(g)1350
加工電解研磨
下部寸法(mm)330×240
上部寸法(mm)405×315
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
サビに強いSUS304ステンレスを採用したフロントバスケットです。
前後線材は線径を通常2.6mmのところ3.0mmにアップし強度を確保しました。
背板は独自の幅広背板を採用し、通常4本溶接のところ、6本にかけて溶接し、背板部はもちろんカゴ本体の強度アップも達成しました。
材質SUS304ステンレス
付属品取付金具
色ステンレス
高さ(mm)232~192
質量(g)900
表面処理電解研磨
下部寸法(mm)300×222
上部寸法(mm)360×297
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。
材質SUS304
形状角
網目(mm)5.0~6.0
旧式(内径Φ145)用のステンバスケットです。
ご使用の際は寸法をご確認ください。
材質SUS304
寸法(mm)144×127×110
穴径(Φmm)1.4
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)メッシュ部/0.3、フレーム部/3.0
有効内寸(mm)215×85×45
メッシュ寸法(mm)0.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×100×60
アズワン品番8-535-01
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。
材質SUS304(電解研磨処理)
形状角型
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×310
網目(mm)2.38
メッシュは溶接金網なので丈夫です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)約8.5
太さ(Φmm)約6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)(カゴ)約126
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-01
材質ステンレス(SUS304)
型式B-20
質量(g)約70
外形寸法(mm)81.4×29.2×80.6
スライド数(枚)20枚用
スライド寸法(mm)76×26
1個
¥2,317
税込¥2,549
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ