塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
保護等級IP2XD
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5
扉形式片扉
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バリア端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = シングルペアコネクタ タイプ = バリア端子プラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ / Kの端子台とスペード端子. 熱電対材質の+ve / 2ve端子のシングルペア 5つまで積層可能 最高動作温度: +220 ℃ 寸法LWH (mm): 36 x 30 x 14 (15 mm固定センター付) 圧着スペードは0.2~0.65 mm2のワイヤに最適で、20ペア入りのバッグで供給
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ステンレス製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.5
ドア片扉
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)305×525
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS303)
仕様ナイロンワッシャー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)305×565
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×420
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×380
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
その他賠償保険付
種別電動工具用カップブラシ
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質ステンレス(SUS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ