材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
タイプ平板
粘着剤なし
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ巻物
粘着剤なし
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.17
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質SUS
種類ワッシャー
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.40
参考準拠JIS規格G4304 SUS304
サービス分類オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-13
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.2
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-74
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-11
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.2
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.2
リーフ長さ(mm)150
アズワン品番64-2258-83
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.2
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CH-15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.2
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CM-15
長さ(mm)(取手)600
質量(g)375
寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質ステンレス鋼 SUS304H
寸法(mm)0.2
リーフ長さ(mm)1
ケース寸法(mm)77×77×22
アズワン品番64-7913-05
リーフ幅(mm)12.7
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
エスコ品番EA952BB-61
質量(g)約70
線径(Φmm)0.2
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
エスコ品番EA952BB-62
質量(g)約146
線径(Φmm)0.2
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。
耐食性・耐熱性は適しています。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
仕上処理B2
切断方法シャーリング切断
切断公差(-0、+1.0)
板厚公差±0.10
参考準拠JIS規格G4305 SUS304
サービス分類オーダー・加工
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA992CM-13
長さ(mm)(取手)600
質量(g)213
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60
線径(Φmm)0.2
メッシュ40
目開き0.44mm
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ