815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-407 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)108 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-31 質量(g)20.8 長さ(m)1
1個
7,530 税込8,283
翌日出荷



ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 仕上処理B2 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.10 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト CADデータあり
用途治具の位置決めピンなど。 材質SUS304(JIS G 4303) 硬さ(Hv)300以上 表面粗さ(S)1以下
1袋(30個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック
2,320 税込2,552
翌日出荷

1パック
2,160 税込2,376
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)16
1パック
1,160 税込1,276
翌日出荷

1パック
2,070 税込2,277
翌日出荷

1パック
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)8
1パック
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)13
1パック
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)6
1パック
1,010 税込1,111
翌日出荷

1パック
2,020 税込2,222
翌日出荷

1パック
2,030 税込2,233
翌日出荷

1パック
2,010 税込2,211
翌日出荷

1パック
1,870 税込2,057
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)10
1パック
1,080 税込1,188
翌日出荷

1パック
2,780 税込3,058
翌日出荷

1パック
2,320 税込2,552
翌日出荷

1パック
2,120 税込2,332
翌日出荷

1パック
2,530 税込2,783
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-318 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.11 許容変位置(deg)63 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-412 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-324 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)180
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-322 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-411 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)135
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-410 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.05 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷