カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 建築金物(15)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus csp」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    5,190税込5,709
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SUS304CSP
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    698税込768
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 金属箔 アズワン

    金属箔

    アズワン
    7,190税込7,909
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS304-CSP(相当)成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板 久宝金属製作所

    ステンレス板

    久宝金属製作所(16件のレビュー)
    638税込702
    1枚
    当日出荷
    タイプ平板粘着剤なし
  • ケーシング・巾木仮止め金具 BXカネシン

    ケーシング・巾木仮止め金具

    BXカネシン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    取付けと取外しを釘1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。
    用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入 アズワン

    ステンレス板 SUS304 CSP 10枚入

    アズワン
    8,470税込9,317
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ(mm)0.1寸法(mm)50×50アズワン品番4-5819-13
  • 蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器 CSPシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    浄水グレード HIGH GRADE ★★★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 粒子を細かくしエッチング処理したSUS板を使用することで、水はね抑制しキメの細かいシャワーを実現しました。 浄水キャップ・シャワーキャップを脱着可能にすることで、お手入れがしやすくなりました。 大きい数字とバックライトでカートリッジ寿命が一目でわかります。
    材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×119×79浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量900L、除去率80%、1,2-DCE:総ろ過水量900L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量900L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量900L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量900L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%ろ過流量1.6L/分最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
  • ステンレスヒフクスプリング 東都興業

    ステンレスヒフクスプリング

    東都興業
    5,698税込6,268
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷
    硬質フィルムに適したスプリングです。スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングし、両端部付近2箇所に青色の目印があります。ステンレス製のため、錆に強くバネ性に優れています。サビにくくクッション性があり、長期展張用フィルムの使用に適しています。
    黒(特殊樹脂製)長さ(m)2線径(Φmm)2
  • SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H) 由良産商

    SUS304-CSP-H 高強度皿バネ座金 重荷重(1H)

    由良産商
    669税込736
    1パック(8個)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
    硬さ(Hv)360~460
  • シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    3,598税込3,958
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ0.8mm

    ノーブランド(36件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    3日以内出荷
    No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
    用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.09切断公差(-0、+1)
  • ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所

    ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
  • ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
  • クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP NAC(長堀工業)

    クイックカップリング S・Pタイプ(中・低圧用/両バルブ) CSP

    NAC(長堀工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・ソケット・プラグの双方に自動バルブを備えた両路開閉型のカップリングです。・分離と同時に通路が遮断され、流体の噴出・損失やエアー混入を即時にシャットアウトします。
    シリーズS・P
  • コロコンワイドストッパP40 SUS(エスユーエス)

    コロコンワイドストッパP40

    SUS(エスユーエス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
  • SUSセルフロッキングN 大阪魂

    SUSセルフロッキングN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
    タイプ1種
  • コロコンストッパP30 SUS(エスユーエス)

    コロコンストッパP30

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
    適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)25シリーズGF
  • GB SUS セルフロッキングN 大阪魂

    GB SUS セルフロッキングN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
    タイプ1種
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm

    ノーブランド(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • BK SUS セルフロッキングN 大阪魂

    BK SUS セルフロッキングN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
    タイプ1種
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V NAC(長堀工業)

    クイックカップリング 真空用 S・P-Vタイプ(中・低圧用/両バルブ)CSP-V

    NAC(長堀工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ・高精度の気密構造を実現した自動開閉バルブにより、優れた耐真空性能を発揮。・分離時においても配管内流出がなく、クーラー、冷蔵庫の生産ラインなど、幅広い用途で品質の安定を図れます。
    シリーズS・P-V材質(シール)クロロプレンゴム(CR)
  • 【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(WH 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(WH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410下穴径(Φmm)3.4ビットTB-2寸法k(mm)3.6寸法dk(mm)10ねじの呼び4
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)グリーン購入法適合
  • SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ 大阪魂

    SPAC SUS410 ハードエッジD(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
  • SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH 大阪魂

    SPAC SUS410 PレスアンカーナベWH

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    材質SUS410寸法L(mm)45頭部形状ナベ適合ビットTB-2寸法k(mm)3寸法dk(mm)9.6埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:30穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)55-tねじ部長さ(mm)35
  • 連結低床アルミステップ 連結用SUSボルトセット DCS 長谷川工業

    連結低床アルミステップ 連結用SUSボルトセット DCS

    長谷川工業
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    翌日出荷
    連結低床アルミステップDCS用のSUS製連結ピン(ステンレス) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途オプション品
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/2段)

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H800/3段)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)800材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)150キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/パンチング仕様)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタンストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/サイレントエラストマー車/パンチング仕様)

    サカエ
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)サイレントエラストマー車ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H880/2段)

    サカエ
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)880材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車/H600/2段)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304、BA仕上げ高さ(mm)600材質(車輪)ナイロンウレタン段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合