用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM4
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM4
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状トラス
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用
ねじの種類M
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
用途コロコンを下から支える補強フレームの連結用。
材質アルミ押出材
質量(g)63
タイプスライダコネクタM4用STナットSM4(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトフランジ付M4×30×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用
ねじの種類M
材質HSS-CO
形状M8以下は突き出しセンタになります。
溝数3
表面処理ホモ処理
加工通り穴用
マルチコネクタアウター型 アルミボルト(GFJ-000A)の引抜力を上げたい場合にご利用ください。
シリーズGF
1個
¥9
税込¥10
欠品中
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP
溝数3
ねじの種類TIN-TSP-SUS
表面処理TiN
食付2.5P
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)3
タイプM4
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM4
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM4
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
ケーブル長(m)2
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
サイズM4-0.70
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ