6,791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理無し 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M5 材質SUS XM7 寸法L(mm)10 寸法D(mm)11.8 表面処理なし 寸法K(mm)3.1 寸法m(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷

ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
用途止り穴用 ねじの種類M
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理塗装ホワイト
1パック(47本)ほか
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス 質量(g)3 ねじの呼びM5
1個
79 税込87
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
52 税込57
当日出荷

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ボルト:鉄 質量(g)37 シリーズGF
1個
243 税込267
当日出荷

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
72 税込79
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
59 税込65
当日出荷

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
食付5P
1本
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(5個)
429 税込472
3日以内出荷

1個
779 税込857
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

SUS(エスユーエス)アルミTナットSS(M5)
材質アルミ押出材 質量(g)0.6 表面処理アルマイト
1個
69 税込76
当日出荷

主な適合車種CBX1000
1個
99 税込109
4日以内出荷

TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP 溝数3 ねじの種類TIN-TSP-SUS 表面処理TiN 食付2.5P
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷

ホンダ系を中心とした4ストミニ系の各種用途やデザイン多数ラインナップ。
1個
199 税込219
当日出荷

1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷

1個
110 税込121
9日以内出荷


1個
95 税込105
9日以内出荷

1個
189 税込208
9日以内出荷

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM5
1個
56 税込62
当日出荷

従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。
適合グリーンフレームN 材質超高分子量PE 質量(g)13 シリーズGF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷