材質SUS316
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
材質SUS303
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
規格M8コガタマル, M8
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.96MB)
図解NoSSA-α610C ボンネット部品_No.50、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.24、MS1703 付属品部品_No.17、AS51TR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.29、GS35MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18、MLSE-30HR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.22、VSM-1010 メインフレーム部品_No.7、GS51TR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.23、MSE-30HR ホンタイ部品_No.20、MK30-3 付属品部品_No.14、GS60MR 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.39、MS703 付属品部品_No.14、SD90-6 付属品部品_No.14、MS903 -A 付属品部品_No.14、MS2215 フゾクヒン部品_No.13、MS2202 付属品部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.24、MS905 フゾクヒン部品_No.13、MS1002 付属品部品_No.15、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.14、MS2210 -A 付属品部品_No.17、MS1505 フゾクヒン部品_No.13、VSM-1020 メインフレーム部品_No.7
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
仕様2015.07.-
規格M8コガタマル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.69MB)
図解NoMW1520H(8X7) 部品_No.20C、MW2520H(8X7) 部品_No.20C、MW2020H(8X7) 部品_No.22、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.72、MW3501B 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.84、MW3501K 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.81、MW2531(8X7) 部品_No.18C、MW2530(8X7) 部品_No.18C、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18C
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
取り外し部分の必需品!!
粗目の木ネジ部を木にねじ込み、表面に出るミリねじを使って相手の雌ねじと合わせます。
コタツの脚などのように取り付け・取り外し部分に便利です。
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価クロメート
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)150(15kgf)
1本
¥839
税込¥923
欠品中
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ねじ径M5
製品質量(g)148
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)360(37kgf)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.15
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ