2,014件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 耐荷重(kg/段)200 高さ(mm)1800 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm) 段数4 使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100 材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン 支柱径(Φmm)25.4 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)1200 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)120 トラスコ品番301-8385 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)28.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3 材質SUS430 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。 タイプ12人用/3列4段 仕様完成品 トラスコ品番458-8703 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)41 高さ(mm)1425 奥行(mm)330 間口(mm)765 段数4 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×310
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1組
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5 材質SUS430 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャニオンステンレス棚板
ホコリがたまらない網棚タイプ。ソフトハンマーで組立簡単。
材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数3 材質SUS304 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質(本体)ステンレス 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm)800 仕様べタ棚 タイプ2段 ピッチ(mm)25 パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刻印付きで棚板の高さ調整は15mmピッチで行えます。ステンレス製で耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS430・SUS304)No4仕上 取付ビス数11か所
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。
間口(mm)875 奥行(mm)450 高さ(mm)1200 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 トラスコ品番301-8326 種別組立式 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)20.44 ピッチ(mm)(棚板調整)50 最大積載量(kg)1000 組立時間2人30分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
819 税込901
8日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)2 仕上研磨
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)43
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430) キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) 耐荷重50kg/段・80kg/台
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430) タイプM03(棚3段) キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き) 耐荷重50kg/段・80kg/台
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
材質SUS304 穴径(Φmm)上段/17、下段/5
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm)(棚受けブラケット)40 材質SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm)25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクアシステム2段式カンラックSUS
缶を置くことで場所の確保と整理ができ作業場がすっきり
トラスコ品番850-9852 材質SUS 質量(kg)7.8
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

シンコー平棚(SUS430)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 材質SUS430、No.4仕上 幅(mm)(棚受けブラケット)40 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) パイプ径(Φmm)25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)