片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。
材質ステンレス鋼304
種類フリーラーニング
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状フランジ形
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)SUS304
軸穴径公差H7
止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用
材質ステンレス(SUS304)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~120
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-40~140
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角シャフトに取り付けることができます。
材質ステンレスSUS304
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本
ねじ径MM5×16
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
バンド幅(mm)12
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ